MORSE DRUM 드럼 텀블러 코너-오버 코너 교반 메커니즘을 사용하도록 설계되었으며 닫힌 드럼의 내용물을 완전히 혼합하는 데 이상적입니다. 310 시리즈 Tilt-to-Load 드럼 텀블러에는 드럼을지면에서 드럼 믹서에로드하기위한 파워 리프트가 있습니다. 드럼 홀더와 함께 제공
코너-오버 코너 교반 메커니즘을 사용하도록 설계되었으며 닫힌 드럼의 내용물을 완전히 혼합하는 데 이상적입니다. 310 시리즈 Tilt-to-Load 드럼 텀블러에는 드럼을지면에서 드럼 믹서에로드하기위한 파워 리프트가 있습니다. 드럼 홀더와 함께 제공
드럼 텀블러는 균질화된 액체와 과립 또는 분말 제품을 혼합합니다. 이 드럼 텀블러는 30~55갤런(114~210리터)의 섬유, 플라스틱 또는 내용물을 혼합하는 데 이상적입니다....자세히 보기
309 시리즈 드럼 텀블러
Morse Drum 309 시리즈 드럼 텀블러는 닫힌 드럼을 비스듬히 잡고 구석에서 구석까지 회전시켜 균일한 혼합물을 만듭니다. 55/30갤런 플라스틱, 강철 또는 섬유 드럼을 수용할 수 있으며 최대 속도 14RPM의 방폭/공기/인버터/TEFC 유형 모터로 구동됩니다. 이 텀블러는 최대 800lb 용량의 재료를 처리할 수 있으며 크레인 또는 Morse 후크 아래 드럼 리프터를 사용하여 직립 드럼을 적재할 수 있습니다.
Morse Drum 309 시리즈 드럼 텀블러는 닫힌 드럼을 비스듬히 잡고 구석에서 구석까지 회전시켜 균일한 혼합물을 만듭니다. 55/30갤런 플라스틱, 강철 또는 섬유 드럼을 수용할 수 있으며 최대 속도 14RPM의 방폭/공기/인버터/TEFC 유형 모터로 구동됩니다. 이 텀블러는 최대 800lb 용량의 재료를 처리할 수 있으며 크레인 또는 Morse 후크 아래 드럼 리프터를 사용하여 직립 드럼을 적재할 수 있습니다.
스타일 | 모델 | Hz | 상 | 전압 | 모터 | 드럼 RPM | 용량 액체 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 309-A | ₩11,510,545 | |||||||
A | 309-E1-50 | ₩12,588,545 | |||||||
A | 309-E3-575 | ₩12,882,545 | |||||||
A | 309-1-50-CE | ₩22,183,636 | |||||||
A | 309-E3-50 | ₩12,588,545 | |||||||
A | 309-1 | ₩10,815,636 | |||||||
A | 309-3 | ₩10,815,636 | |||||||
A | 309-E1 | ₩11,875,818 | |||||||
A | 309-E3 | ₩12,677,636 |
스타일 | 모델 | Hz | 상 | 전압 | 모터 | 드럼 RPM | 용량 액체 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 310-1-50-CE | ₩39,360,363 | |||||||
A | 310-3-50-CE | ₩37,917,090 |
특징
- 이 모스 드럼 텀블러는 최대 55갤런 용량의 테두리가 있는 강철, 플라스틱 및 섬유 드럼을 처리할 수 있습니다.
- TEFC/방폭 모터가 있어 위험한 환경에서 사용하기에 이상적입니다.
- 이 드럼 텀블러는 최대 20RPM의 회전 속도를 생성할 수 있습니다.
작동 메커니즘
- 다음을 사용하여 드럼을 드럼 텀블러 플랫폼에 단단히 놓습니다. 아래 후크 리프터.
- 드럼이 플랫폼 중앙에 있고 균형을 이루고 있는지 확인하십시오.
- 드럼 텀블러의 잠금 장치를 작동하여 드럼을 제자리에 고정합니다.
- 모든 안전 가드와 인터록이 올바른 위치에 있는지 확인하십시오.
- 제어판이나 스위치를 사용하여 드럼 텀블러의 회전 기능을 활성화하십시오.
- 드럼 텀블링 프로세스에 불규칙성이나 오작동 징후가 있는지 모니터링하십시오.
- 원하는 혼합 또는 블렌딩 결과를 얻기 위해 필요에 따라 회전 속도 또는 지속 시간을 조정하십시오.
- 텀블링 과정이 완료되면 드럼 텀블러의 회전 기능을 안전하게 해제하세요.
- 텀블러 플랫폼에서 드럼을 조심스럽게 잠금 해제하고 제거합니다.
자주하는 질문
작동 중 드럼이 기울어지는 것을 방지하는 방법은 무엇입니까?
이 드럼 텀블러에는 작동 중에 드럼을 제자리에 고정하는 드럼 홀더가 있습니다.
모스 드럼 텀블러를 취급하는 동안 안전을 보장하는 방법은 무엇입니까?
- 취급하기 전에 드럼과 내용물에 누출, 누출 또는 손상이 있는지 검사하십시오.
- 해당되는 경우 드럼과 그 내용물에 대한 적절한 폐기 또는 보관 절차를 따르십시오.
- 최적의 성능과 수명을 위해 드럼 텀블러를 정기적으로 청소하고 유지관리하십시오.
필요에 맞는 올바른 드럼 처리 장비를 선택하려면 어떻게 해야 합니까?
취급하는 드럼의 유형 및 크기, 중량 요구 사항, 기동성 및 공간 제한과 같은 요소를 고려하십시오.
더 알아보기
- 호스 릴
- 표면보호/먼지차단
- 공구집 및 이동장
- 타이머
- 자동차 견인
- 호스 릴 장착 브래킷
- AC 기어 모터
- 커플 링 인서트
- 도어 루버 및 라이트 키트
- 비닐 스트립
- ELVEX 체인 톱 챕스
- WESTWARD 조버 드릴 블랭크 세트
- BATTERY DOCTOR 조명 로커 스위치
- PASS AND SEYMOUR Keystone BNC 커넥터
- CARLING TECHNOLOGIES 로터리 스위치
- ALLEGRO SAFETY AC 에어백, 12인치
- HUB CITY 65 시리즈 베벨 기어 드라이브
- PROTO 너트 드라이버 세트
- SCOTCH-BRITE 벤치탑 그라인더 벨트
- CHAMPION COOLER 키트