항목 | 드럼 텀블러 |
A | 2A |
생산 능력 | 800의 파운드. |
용량 액체 | 800 파운드 |
드럼 Dia. | 18 "~ 23.5" |
드럼 높이 | 29 "~ 37" |
드럼 재질 | 플라스틱, 강철, 섬유 |
드럼 RPM | 5 ~ 20 RPM |
드럼 크기 | 30 ~ 55 갤런 |
드럼 유형 | 플라스틱, 강철 또는 섬유 |
방폭 | 아니 |
진동수 | 60 Hz에서 |
HP | 2 마력 |
Hz | 60 |
모터 | 테프씨 |
모터 인클로저 설계 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 |
상 | 3 |
제품 데이터 시트 | 모스 드럼-311-1-115.pdf |
전압 | 575V 교류 |
선박 중량 (kg) | 691.2 |
선박 높이 (cm) | 157.48 |
선박 길이 (cm) | 195.58 |
선박 폭 (cm) | 157.48 |
HS 코드 | 8479820080 |
원산지 | US |
모델 | Hz | 상 | 전압 | 모터 | 드럼 RPM | 용량 액체 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
311-1-115 | - | 1 | 115V 교류 | - | 5 ~ 20 RPM | - | ₩ 46,327,272 | |
311-1-220 | - | 1 | 220V 교류 | - | 4 ~ 16 RPM | - | ₩ 46,683,636 | |
311-1-230 | - | 1 | 230V 교류 | - | 5 ~ 20 RPM | - | ₩ 46,327,272 | |
311-3-230 | - | 3 | 230V 교류 | - | 5 ~ 20 RPM | - | ₩ 46,149,090 | |
311-3-460 | - | 3 | 460V | - | 5 ~ 20 RPM | - | ₩ 46,149,090 | |
311-3-230 | - | 3 | 230V 교류 | - | 4 ~ 16 RPM | - | ₩ 45,614,545 | |
311-3-400 | - | 3 | 400V 교류 | - | 4 ~ 16 RPM | - | ₩ 45,614,545 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.