MORSE DRUM 드럼 어댑터 모스 드럼 어댑터에는 브래킷 어셈블리 키트, 드럼 어댑터, 핸드 휠, 핸드 크랭크, 림 클램프 키트 및 스트랩이 포함됩니다. 공장 및 실험실에서 직경이 작은 드럼을 쉽게 조작하는 데 적합하며 직경 범위는 14~22인치입니다.
모스 드럼 어댑터에는 브래킷 어셈블리 키트, 드럼 어댑터, 핸드 휠, 핸드 크랭크, 림 클램프 키트 및 스트랩이 포함됩니다. 공장 및 실험실에서 직경이 작은 드럼을 쉽게 조작하는 데 적합하며 직경 범위는 14~22인치입니다.
브래킷 조립 키트
드럼 직경 어댑터
스타일 | 모델 | 드럼 Dia. | 스파크 방지 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 55/30-19B | ₩554,145 | |||
B | 55/30M-19B | - | RFQ | ||
A | 55 / 30M-14.5 | - | RFQ | ||
A | 55 / 30-14.5 | ₩530,055 | |||
A | 55 / 30M-16 | - | RFQ | ||
A | 55 / 30-16 | ₩524,994 | |||
A | 55 / 30M-17.5 | - | RFQ | ||
A | 55 / 30-17.5 | ₩524,994 | |||
A | 55 / 30-19 | ₩332,540 | |||
C | 55 / 30-19GR | ₩1,100,593 | |||
A | 55 / 30M-19 | - | RFQ | ||
A | 55 / 30M-20.5 | - | RFQ | ||
A | 55 / 30-20.5 | ₩332,540 | |||
A | 55 / 30M-22 | - | RFQ | ||
A | 55 / 30-22 | ₩216,081 |
웹 스트랩 및 래칫 옵션
모스 드럼 웹 스트랩 및 래칫은 MORCINCH 드럼 핸들러에 55갤런 드럼을 고정합니다. 드럼을 감싸는 넓은 폴리에스테르 벨트와 벨트를 단단히 조이는 래칫이 특징입니다. 이 스트랩은 스테인리스 스틸로 제작되었으며 작업 하중 제한이 3000lb입니다. 다양한 웹 스트랩 및 래칫 중에서 선택하고 스파크 방지 및 스파크 방지 변형이 가능합니다. Raptor Supplies.
모스 드럼 웹 스트랩 및 래칫은 MORCINCH 드럼 핸들러에 55갤런 드럼을 고정합니다. 드럼을 감싸는 넓은 폴리에스테르 벨트와 벨트를 단단히 조이는 래칫이 특징입니다. 이 스트랩은 스테인리스 스틸로 제작되었으며 작업 하중 제한이 3000lb입니다. 다양한 웹 스트랩 및 래칫 중에서 선택하고 스파크 방지 및 스파크 방지 변형이 가능합니다. Raptor Supplies.
스테인레스 스틸 드럼 직경 어댑터
스타일 | 모델 | 드럼 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | 55/30SS-19B | ₩1,274,000 | ||
B | 55 / 30SS-14.5 | ₩1,031,957 | ||
B | 55 / 30SS-16 | ₩1,031,957 | ||
B | 55 / 30SS-17.5 | ₩1,031,957 | ||
B | 55 / 30SS-19 | ₩678,338 | ||
B | 55 / 30SS-20.5 | ₩678,338 | ||
B | 55 / 30SS-22 | ₩519,578 |
상단 림 클램프 키트
모스 드럼 상단 림 클램프 키트는 테두리가 있는 55갤런 플라스틱 드럼을 취급하는 데 적합하며 드럼 홀더를 통한 미끄러짐을 방지합니다. 이 장치는 MORCINCH 드럼 홀더에 볼트로 고정한 다음 드럼의 상단 테두리를 고정합니다. 이 키트의 신치 체인은 부드러운 리프팅, 틸팅 및 분배 작업을 위한 추가 그립을 제공합니다. 스파크 방지 강철 및 스테인리스 스틸 소재로 제공되는 다양한 클램프 키트 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
모스 드럼 상단 림 클램프 키트는 테두리가 있는 55갤런 플라스틱 드럼을 취급하는 데 적합하며 드럼 홀더를 통한 미끄러짐을 방지합니다. 이 장치는 MORCINCH 드럼 홀더에 볼트로 고정한 다음 드럼의 상단 테두리를 고정합니다. 이 키트의 신치 체인은 부드러운 리프팅, 틸팅 및 분배 작업을 위한 추가 그립을 제공합니다. 스파크 방지 강철 및 스테인리스 스틸 소재로 제공되는 다양한 클램프 키트 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | 생산 능력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | 55/30-32지 | ₩926,545 | ||
A | 55/30SS-32G | ₩1,505,636 | ||
A | 55/30-44지 | ₩926,545 | ||
A | 55/30SS-44G | ₩1,505,636 |
더 알아보기
- 비상 조명
- 리니어 모션
- 리프팅 하드웨어
- 핀
- 솔레노이드
- 직접 연결 필터 카트리지
- 무선 모니터링 시스템 액세서리
- 유니버설 조인트 부츠
- 공기 구동 식 에어리스 페인트 분무기
- 새 화면
- KIPP M5 나사산 크기 SS 조절 식 핸들
- SPEEDAIRE 복동 원형 공기 실린더, 양단 장착, 1-1/4" 보어 직경
- PECO CONTROL SYSTEMS 저전압 온도 조절 장치, 터치 스크린 프로그래밍 가능 다단계, H/C 또는 HP
- SIEVERT 핸드 토치
- APPROVED VENDOR 튜브 이음매없는 Syainless 스틸
- TOWNSTEEL XME-2000 시리즈, 전자 잠금
- COOPER B-LINE B200 시리즈 사각 와셔
- KIMBLE CHASE GL 45 푸어 링
- SLOAN 전자 모듈
- NEW PIG 유출 팔레트