MORSE DRUM 55/30M-16 어댑터, 스파크 방지, 직경 39.3cm - 40.6cm 드럼용
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
지불 방법
제공 파트너
항목 | 직경 어댑터 |
드럼 Dia. | 15 1/2 "~ 16" |
드럼 높이 | 최대 38 인치 |
드럼 크기 | 55 갤런 |
포함 사항 | 통합 상단 및 하단 브래킷 |
스파크 방지 | 가능 |
함께 사용 | 하단 후크 Kontrol- / 지게차-/ Hydra-Lift Karriers 및 VerticalLift 드럼 Pourers |
선박 중량 (kg) | 15.75 |
선박 높이 (cm) | 40.64 |
선박 길이 (cm) | 71.12 |
선박 폭 (cm) | 48.26 |
HS 코드 | 8428900390 |
원산지 | US |
모델 | 드럼 Dia. | 스파크 방지 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
55 / 30-14.5 | 14 "~ 14 1/2" | 아니 | ₩ 530,055 | |
55 / 30-16 | 15 1/2 "~ 16" | 아니 | ₩ 524,994 | |
55 / 30-17.5 | 17 "~ 17 1/2" | 아니 | ₩ 524,994 | |
55 / 30-19 | 18 1/2 "~ 19" | 아니 | ₩ 332,540 | |
55 / 30-19GR | 18 1/2 "~ 19" | 아니 | ₩ 1,100,593 | |
55 / 30-20.5 | 20 "~ 20 1/2" | 아니 | ₩ 332,540 | |
55 / 30-22 | 21 1/2 "~ 22" | 아니 | ₩ 216,081 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.