DAYTON 원격 밸런싱 댐퍼
Dayton 원격 밸런싱 댐퍼는 난방, 환기 및 공조(HVAC) 시스템에서 기류를 조절하고 공기 분포의 균형을 맞추는 데 사용됩니다. 이 댐퍼는 전동 액추에이터를 사용하여 원격 위치에서 조정 가능하도록 설계되었습니다.
스타일 | 모델 | 댐퍼 직경 | 덕트 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 48C159 | 6" | 6" | ₩ 162,137 | |
A | 48C160 | 8" | 8" | ₩ 192,115 | |
A | 48C161 | 10 " | 10 " | ₩ 176,872 | |
A | 48C162 | 12 " | 12 " | ₩ 183,347 |
원격 밸런싱 댐퍼
Dayton 원격 밸런싱 댐퍼는 HVAC(난방, 환기 및 공조) 시스템의 공기 흐름을 조절하는 데 적합합니다. 이 댐퍼는 실내 또는 단일 구역의 공기 흐름 수준을 조정하기 위해 블레이드 위치를 변경하기 위해 원격으로 제어됩니다(수동 접근이 불가능한 시트록 천장 뒤에 설치된 경우). 여기에는 배터리 상태를 표시하기 위한 배터리 표시기 신호가 있는 원격 제어 장치가 포함됩니다. 6, 8, 10 및 12인치 직경으로 제공되는 다양한 원격 밸런싱 댐퍼 중에서 선택하십시오.
작동 메커니즘
- HVAC 시스템은 원격 밸런스 댐퍼 액추에이터에 신호를 보내 건물의 온도 또는 환기 요구 사항에 따라 열리거나 닫힙니다.
- 액추에이터는 전기 신호를 댐퍼 블레이드를 움직이는 데 사용되는 기계적 힘으로 변환합니다.
- 댐퍼 블레이드는 샤프트에 장착되어 액추에이터가 움직일 때 축에서 회전할 수 있습니다.
특징
- Dayton 원격 밸런싱 댐퍼에는 낮은 회전 마찰을 위해 합성 베어링이 장착되어 있어 긴 서비스 수명을 보장합니다.
- 그들은 구조적 강성과 내식성을 위해 아연 도금 강판으로 만들어졌습니다.
- 이 원격 밸런싱 댐퍼에는 정밀 제어 및 에너지 효율성을 제공하는 9V 액추에이터가 있습니다.
- 화씨 180도의 최대 온도를 견딜 수 있습니다.
호환 액세서리
- 데이튼 (Dayton) 벽 천장 플레이트: 프로젝터, 스피커 또는 기타 장비를 천장이나 벽에 부착하는 데 사용되는 플레이트입니다. 금속 또는 플라스틱으로 만들어지며 장비를 부착하기 위한 여러 개의 나사 구멍이 있습니다.
- 데이튼 (Dayton) 퀵 컨트롤 원격 키트: 이 키트는 전기 벽난로, 스토브 및 히터를 제어하는 데 사용됩니다.
- 데이튼 (Dayton) 48c163 케이블 커플러 키트: 케이블을 쉽고 안전하게 연결할 수 있어 댐퍼의 원활하고 안정적인 작동을 보장합니다.
자주 묻는 질문
원격 밸런싱 댐퍼를 어떻게 유지하고 청소합니까?
- 댐퍼의 전원 공급 장치를 끄고 부드러운 천으로 댐퍼를 청소하십시오.
- 브러시를 사용하여 댐퍼의 블레이드를 청소하십시오.
- 댐퍼 메커니즘에 이물질이 있는지 확인하고 제거하십시오.
- 실리콘 기반 윤활제로 댐퍼의 움직이는 부분에 윤활유를 바릅니다.
- 액추에이터와 모터에 손상이나 마모 흔적이 있는지 검사하십시오.
이 원격 밸런싱 댐퍼의 최대 속도는 얼마입니까?
최대 속도는 2000FPM입니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 탄산 기 펌프 모터
- 자동차 외관
- 팬 랙 커버
- 다이렉트 드라이브 축 다운 블라스트 인공 호흡기
- 수공구 키트
- 에어콤프레셔/진공 펌프
- 도관 및 액세서리
- 자동차 전기
- 알류미늄
- MOEN 핸들 키트
- SQUARE D 하위 공급 러그 키트
- WHITE-RODGERS 서모 스탯 라인 전압
- WIEGMANN N4X 단일 도어 벽면 장착 클램프
- 3M HVLP 스프레이 건, 13 Cfm
- FERVI Torx 키 세트
- MAIN FILTER INC. 회전식 필터, 유리, 1마이크론, 부나 씰
- 3M 샌딩 롤
- CONDOR 코팅 장갑, 부드러운, 폴리우레탄, 손바닥 담근, 파란색
- WEG UMBW 시리즈 회로 보호