항목 | 원격 밸런싱 댐퍼 |
작동시키는 것 | 9V |
베어링스 | 인조 |
댐퍼 직경 | 8" |
덕트 직경 | 8" |
사용을 위해 | H VAC 시스템의 공기 흐름을 조절하도록 설계됨 |
Frame | 20 게이지 |
프레임 깊이 | 6-3 / 8 " |
프레임 재질 | 아연 도금 강판 |
최대 온도 | 180 F |
맥스. 속도 | 오후 2000시 |
압력 차 Max. | 1 |
타입 | 일주 |
UPC | 190735320037 |
선박 중량 (kg) | 8.1 |
선박 높이 (cm) | 19.05 |
선박 길이 (cm) | 22.86 |
선박 폭 (cm) | 22.86 |
HS 코드 | 8481809020 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.