EATON 2080 시리즈 크로스 어댑터
필터
어댑터 유형 : Cross , 마치다: XNUMX가 크롬 아연 , 피팅 재질: 강철 , 스레드 유형: 여성 NPT
스타일 | 모델 | 길이 | 최대 일의 압박감 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 2080-4-4S | 1.76 " | 4500 PSI | ₩ 33,985 | |
A | 2080-6-6S | 2.04 " | 3500의 PSI | ₩ 43,470 | |
A | 2080-8-8S | 2.46 " | 3500의 PSI | ₩ 60,375 | |
A | 2080-12-12S | 2.72 " | 3000의 PSI | ₩ 102,252 | |
A | 2080-16-16S | 3.24 " | 2500 PSI | ₩ 117,652 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 대각선 커터
- 플러그 앤 스위치 잠금 장치
- 연속 굽힘 케이블
- 황동 튜브
- 유압식 PTO 펌프
- 플러그 및 콘센트
- 드럼
- 데이터 기록계
- 피팅
- 파이프 스레딩 장비
- PRO-LINE 조정 가능한 선반
- AMERICAN TORCH TIP 노즐 테이퍼 고정 3/8 인치 Tweco
- PROTO 클립이있는 소켓 바
- DAYTON 소형 접촉기
- ACROVYN 크래시 레일, 브라질 너트, 아크로빈
- GORLITZ XNUMX개의 케이블 엔드 피팅
- VOLLRATH 수저 홀더
- HUMBOLDT 비중계 항아리 목욕
- IMPERIAL 솔레노이드 밸브
- GROVE GEAR EL 시리즈, BM-L 스타일, 818 사이즈, 알루미늄 웜기어 감속기