DAYTON 소형 접촉기
스타일 | 모델 | 폭 | 코일 볼트 | 완전 부하 전류 유도 성 | 완전 부하 전류 저항성 | HP @ 1 상-120V | HP @ 1 상-230V | 항목 | 극 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6GNU1 | 2.03 " | 208 / 240 VAC | 25 | 30 | 1 | 2 | 소형 접촉기 | 1 | ₩ 56,962 | |
A | 6GNP4 | 2.03 " | 120 VAC | 30 | 40 | 1 | 2 | 명확한 목적 접촉기 | 1 | ₩ 83,405 | |
A | 6GNP5 | 2.03 " | 24 VAC | 30 | 40 | 1 | 2 | 명확한 목적 접촉기 | 1 | ₩ 53,847 | |
A | 6GNZ0 | 2.03 " | 120 VAC | 25 | 30 | 1 | 2 | 명확한 목적 접촉기 | 1 | ₩ 56,962 | |
A | 6GNZ6 | 2.03 " | 120 VAC | 40 | 50 | 2 | 3 | 소형 접촉기 | 1 | ₩ 86,135 | |
A | 6GNZ7 | 2.03 " | 208 / 240 VAC | 40 | 50 | 2 | 3 | 명확한 목적 접촉기 | 1 | ₩ 86,135 | |
A | 6GNZ4 | 2.03 " | 120 VAC | 20 | 25 | 3/4 | 7.5 | 명확한 목적 접촉기 | 1 | ₩ 42,157 | |
B | 6GNZ2 | 2.17 " | 120 VAC | 20 | 30 | 1 | 2 | 명확한 목적 접촉기 | 2 | ₩ 60,812 | |
C | 6GNV1 | 2.17 " | 24 VAC | 40 | 50 | 2 | - | 명확한 목적 접촉기 | 2 | ₩ 103,600 | |
B | 6GNY6 | 2.17 " | 120 VAC | 30 | 40 | 2 | - | 명확한 목적 접촉기 | 2 | ₩ 90,142 | |
B | 6GNU9 | 2.17 " | 120 VAC | 40 | 50 | 2 | 3 | 명확한 목적 접촉기 | 2 | ₩ 103,600 | |
B | 6GNV0 | 2.17 " | 208 / 240 VAC | 40 | 50 | 2 | 3 | 소형 접촉기 | 2 | ₩ 103,600 | |
B | 6GNZ1 | 2.17 " | 24 VAC | 20 | 30 | 1 | 2 | 명확한 목적 접촉기 | 2 | ₩ 60,812 | |
B | 6GNY4 | 2.17 " | 24 VAC | 30 | 40 | 2 | - | 명확한 목적 접촉기 | 2 | ₩ 90,142 | |
B | 6GNY7 | 2.17 " | 24 VAC | 25 | 30 | 2 | - | 명확한 목적 접촉기 | 2 | ₩ 48,300 | |
B | 6GNY9 | 2.17 " | 120 VAC | 25 | 30 | 2 | - | 명확한 목적 접촉기 | 2 | ₩ 48,300 |
소형 접촉기
Dayton 접촉기는 데이터 처리, 식품 서비스 및 HVAC 애플리케이션에서 전기 부하를 관리합니다. 계전기와 유사한 방식으로 작동하지만 더 높은 정격 전류에서 작동하며 전원 회로를 전환하는 데 이상적입니다. 이 UL 및 C-UL 등재 접촉기는 편안한 배선을 위한 캡티브 나사 및 빠른 연결 단자가 특징입니다. 25개, 30개 및 40개의 전부하 증폭기 변형으로 제공되는 다양한 접촉기 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 진동 측정기
- 인클로저 히터
- 냉각수 필터 및 카트리지
- 슬라이드 링
- 탭 어댑터
- 돌리/달리/운반기/무버
- 마무리공구
- 펌프 액세서리
- 리니어 모션
- 실험실 소모품
- LITTLE GIANT 모바일 워크 벤치, 파우더 코트, 스틸, 조립 됨
- APPROVED VENDOR 로드, 강철 12l14
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 파티션 스토어 스타터 및 추가 장치
- GORLITZ 정지 핀
- THOMAS & BETTS S256 시리즈 브래킷
- LABCONCO 연기 흡수기
- FOLDING GUARD 와이어 파티션 패널
- HUSQVARNA 스레드 샤프트 어댑터
- BALDOR / DODGE SCED, 넓은 슬롯 테이크업, 볼 베어링