그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 명확한 목적 접촉기 |
동작 | 비가역 |
코일 볼트 | 120 VAC |
접촉기 유형 | 명확한 목적 |
깊이 | 3.41 " |
외함 유형 | 엽니다 |
완전 부하 전류 유도 성 | 25 |
완전 부하 전류 저항성 | 30 |
높이 | 2.64 " |
HP @ 1 상-120V | 1 |
HP @ 1 상-230V | 2 |
Hz | 50/60 |
극 수 | 1 |
폭 | 2.03 " |
선박 중량 (kg) | 0.2 |
선박 높이 (cm) | 5.84 |
선박 길이 (cm) | 8.64 |
선박 폭 (cm) | 6.6 |
HS 코드 | 8536490065 |
원산지 | CN |
모델 | 폭 | 코일 볼트 | 완전 부하 전류 유도 성 | 완전 부하 전류 저항성 | HP @ 1 상-120V | HP @ 1 상-230V | 항목 | 극 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6GNP4 | 2.03 " | 120 VAC | 30 | 40 | 1 | 2 | 명확한 목적 접촉기 | 1 | ₩ 83,405 | |
6GNP5 | 2.03 " | 24 VAC | 30 | 40 | 1 | 2 | 명확한 목적 접촉기 | 1 | ₩ 53,847 | |
6GNU1 | 2.03 " | 208 / 240 VAC | 25 | 30 | 1 | 2 | 소형 접촉기 | 1 | ₩ 56,962 | |
6GNU9 | 2.17 " | 120 VAC | 40 | 50 | 2 | 3 | 명확한 목적 접촉기 | 2 | ₩ 103,600 | |
6GNV0 | 2.17 " | 208 / 240 VAC | 40 | 50 | 2 | 3 | 소형 접촉기 | 2 | ₩ 103,600 | |
6GNZ1 | 2.17 " | 24 VAC | 20 | 30 | 1 | 2 | 명확한 목적 접촉기 | 2 | ₩ 60,812 | |
6GNZ2 | 2.17 " | 120 VAC | 20 | 30 | 1 | 2 | 명확한 목적 접촉기 | 2 | ₩ 60,812 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.