NORTON ABRASIVES 중간 밀도 백업 패드
스타일 | 모델 | 본체 재질 | 지름 | 페이스 마운팅 유형 | RPM | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 66261059354 | 폼 | 3" | 후크 앤 루프 | 20,000 RPM | 5 | ₩ 210,052 | |
B | 66261006948 | 폼 | 4.5 " | 후크 앤 루프 | 10,000 RPM | 5 | ₩ 577,605 | |
C | 66261059360 | 폼 | 5" | 후크 앤 루프 | 10,000 RPM | 5 | ₩ 557,025 | |
D | 66261016581 | 고무 | 4" | TR | 8000 RPM | 1 | ₩ 45,762 |
중간 밀도 백업 패드
Norton Abrasives 중간 밀도 디스크 백업 패드는 연마 및 샌딩 작업에서 미니, 앵글 또는 다이 그라인더와 같은 액세서리를 지원하고 고정합니다. 발포체 또는 고무 구조로 되어 있어 습기에 강하고 미끄러운 표면에서 뛰어난 안정성을 제공합니다. 후크 앤 루프 또는 TR 롤 온/오프 페이스 장착 스타일 패스너가 있어 디스크를 단단히 고정할 수 있습니다. 일부 모델에는 톱날이 움직이지 않도록 나사형 아버 홀 백 마운팅이 있습니다. 이 패드는 8000, 10000 및 20000rpm의 작동 속도로 제공됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 멀티 비트 스크루 드라이버
- 폼 블랭크 플랫 바 플레이트 및 시트 스톡
- 지하 스프링클러 헤드 노즐
- 유압 카트리지 밸브
- 안전 저장 건물
- 철거 도구 및 장비
- 배기 팬
- HVAC 제어 장치
- 지게차 및 지게차 부착물
- 라우터
- CONRADER DBD 시리즈 배출 밸브
- ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS 4000 시리즈 중형 개스킷 커터 키트
- VERMONT GAGE NoGo 표준 스레드 플러그 게이지, 7/16-24 Uns
- SPEARS VALVES PVC 러그 삽입 버터플라이 밸브, 기어 오퍼레이터, SS 러그, FKM
- WRIGHT TOOL 리테이닝 링 플라이어/고정 팁
- EATON 주요 가용성 스위치
- MARTIN SPROCKET 단일 지루한 크기 유형 롤러 체인 스프로킷, 80 체인 번호
- EATON 유압 호스 및 플랜지 피팅
- TIMKEN 단일 립 오일 씰, 실리콘
- REED INSTRUMENTS 교체 용 프로브