그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 백업 패드 |
후면 장착 크기 | 1 / 4 " |
후면 장착 유형 | 스틸 생크 |
본체 재질 | 폼 |
밀도 | 중급 |
지름 | 3" |
얼굴 장착 크기 | 3" |
페이스 마운팅 유형 | 후크 앤 루프 |
RPM | 20,000 RPM |
두께 | 1 / 2 " |
진공 홀 디자인 | 구멍 없음 |
선박 중량 (kg) | 0.2 |
선박 높이 (cm) | 11.4 |
선박 길이 (cm) | 11.2 |
선박 폭 (cm) | 11 |
HS 코드 | 6805300000 |
프로덕트 | 모델 | 본체 재질 | 지름 | 페이스 마운팅 유형 | RPM | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66261006948 | 폼 | 4.5 " | 후크 앤 루프 | 10,000 RPM | 5 | ₩ 629,125 | ||
66261016581 | 고무 | 4" | TR | 8000 RPM | 1 | ₩ 51,555 | ||
66261059360 | 폼 | 5" | 후크 앤 루프 | 10,000 RPM | 5 | ₩ 606,707 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.