항목 | 저전압 온도 조절기 |
배터리 포함 | 가능 |
배터리 백업 | 아니 |
색상 | 백 |
제어 범위 | 화씨 45도 ~ 90도 |
깊이 | 1.125 " |
디스플레이 | 디지털 |
팬 전환 | 자동 켜짐 |
높이 | 5.5 " |
키패드 잠금 | 아니 |
실장 형 | 수직선 |
전원 방법 | 배터리 |
원격 감지 기능 | 아니 |
스테이지 히트 | 1 |
시스템 전환 | 히트 오프 |
임시 프로그램 재정의 | 아니 |
터미널 지정 | RH, W |
전압 | 24 VAC |
폭 | 3.12 " |
선박 중량 (kg) | 0.2 |
선박 높이 (cm) | 16 |
선박 길이 (cm) | 11.18 |
선박 폭 (cm) | 4.57 |
HS 코드 | 9032100060 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 제어 범위 | 깊이 | 높이 | 실장 형 | 터미널 지정 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1F86EZ-0251 | 화씨 45도 ~ 99도 | 1.5 " | 3.75 " | 수평 | R, C, O / B, W, Y, G, L | 4.75 " | ₩ 113,330 | ||
1F89EZ-0251 | 화씨 45도 ~ 99도 | 1.5 " | 3.75 " | 수평 | R, C, O / B, W2, Y, G, L | 4.75 " | ₩ 125,107 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.