센시 온도 조절기
센시(Sensi) 라인의 화이트-로저스(White-Rodgers) 온도 조절기는 센시 스마트 온도 조절기 및 센시 터치 스마트 온도 조절기와 같이 에너지 스타(Energy Star) 인증을 받았으며, 일정이나 지역 날씨 정보에 따라 온도를 조절하여 HVAC 에너지를 약 23% 절약합니다. 이 화이트-로저스 온도 조절기에는 가습 기능이 있습니다....
White-Rodgers 제품 카탈로그에는 팬 제한 컨트롤, 퍼니스 보드, 퍼니스 점화기 컨트롤, 가스 밸브, 수은 화염 센서 및 온수 컨트롤이 포함됩니다.
White-Rodgers 온도 조절 장치는 HVAC 시스템에서 온도, 습도 및 에너지 활용을 조절하는 데 사용됩니다. White-Rodgers 온도 조절기의 두 가지 광범위한 범주는 프로세스 온도 조절기 및 실내 온도 조절기입니다. 공정 온도 조절기는 제조, 상업용 식품 서비스 또는 산업 공정에서 유체 온도를 제어하는 반면, 실내 온도 조절기는 상업용 애플리케이션에서 주변 온도를 제어합니다. 팬 코일 온도 조절기 수동 팬 제어 스위치와 조절 가능한 온도 다이얼을 사용하여 가열/냉각 시스템의 팬 코일 장치를 제어하는 데 이상적입니다. 라인 전압 온도 조절기 베이스보드 및 복사 난방 시스템의 온도를 제어하는 데 사용됩니다. 이 White-Rodgers 온도 조절기는 환기된 공기를 온도 설정 범위 내로 유지합니다. White-Rodgers 온도 조절기의 기계적 변형은 내장된 바이메탈 온도계를 사용하여 무수은의 안정적인 온도 감지 기능을 제공합니다.
디지털 반면에 다양한 White-Rodgers 온도 조절 장치는 다양한 요구 사항을 충족할 수 있는 다양한 디자인과 기능으로 제공됩니다. 그들은 일반적으로 향상된 가시성과 이해하기 쉬운 온도 제어를 위해 백라이트 옵션이 있는 LCD 화면을 갖추고 있습니다. 클래식 80 시리즈 White-Rodgers 온도 조절 장치는 화석 연료 및 전력 가열/냉각 시스템과 모두 호환됩니다. 전원 손실에 관계없이 영구적인 프로그램 유지 기능을 제공하며 배터리 전원, 하드와이어 또는 이중 전원 변형으로 사용할 수 있습니다. White-Rodgers 온도 조절 장치는 특정 기간에 특정 온도까지 가열/냉각하도록 프로그래밍할 수도 있습니다. Blue Series 및 Sensi Smart White-Rodgers 온도 조절 장치는 단일 장치에서 온도, 가습/제습 및 팬 제어를 유지 및 조절하도록 프로그래밍할 수 있습니다.
화이트 - 로저스 가스 밸브 온수기 및 스토브의 가스 흐름을 일정하게 유지하도록 설계되었습니다. 이 CSA 인증 밸브는 최대 가열 용량이 486000BTUh이며 -40~175°F 범위의 온도에서 작동할 수 있습니다.
용광로 점화기 제어White-Rodgers 용광로 점화기 제어 장치는 버너에 불을 붙이고 열 교환기 내에서 열을 생성하는 데 사용됩니다.(8 제품)
저전압 서모 스탯White-Rodgers 저전압 온도 조절 장치는 냉각수의 흐름을 제어하여 냉장고, 에어컨 및 HVAC 시스템의 최적 온도를 유지하는 데 사용됩니다. 이 White-Rodgers 온도 조절 장치는 프로그래밍 가능, 프로그래밍 불가능 및 디스플레이 화면 변형으로 제공됩니다.(18 제품)
가스 밸브White-Rodgers 가스 밸브에는 온수기 및 스토브에서 가스의 안정적인 흐름을 유지하고 누출을 확인하기 위한 입구 압력 탭과 LP 변환 키트가 있습니다.(22 제품)
가스 파일럿 화염 센서White-Rodgers 가스 파일럿 화염 센서는 가스로에서 화염의 존재를 감지하고 전체 장비로 확산되는 것을 방지하는 안전 장비입니다.(2 제품)
라인 전압 서모 스탯(8 제품)
파일럿 및 점화 구성 요소White-Rodgers 파일럿 및 점화 부품에는 교체형 열전쌍, 고온 표면 점화기, 카트리지 및 스탠딩 파일럿 어셈블리용 파일럿 발전기가 포함됩니다. 그들은 매우 강력한 가스 버너를 점화하는 데 사용되며 LPG 또는 천연 가스로 작동할 수 있습니다.(40 제품)
팬 및 제한 제어White-Rodgers 팬 및 제한 컨트롤은 제한적인 공간에서 팬 또는 송풍기 작동을 조절하는 동시에 높은 제한 안전 컨트롤을 제공하는 데 사용하기에 이상적입니다.(18 제품)
온수 제어White-Rodgers 온수 제어 장치는 실제 실외 공기 온도 및 원하는 작동에 따라 보일러 수온을 조정하기 위해 HVAC 및 냉장 응용 분야에 사용됩니다.(1개 상품)
존 밸브White-Rodgers 구역 밸브는 순환수 가열 또는 냉각 시스템에서 증기 또는 물 흐름을 조절하는 데 사용됩니다.(3 제품)
HVAC 릴레이White-Rodgers HVAC 계전기는 회로를 열거나 닫음으로써 팬, 송풍기, 모터 및 기타 HVAC 애플리케이션을 관리 및 제어하는 데 사용됩니다.(12 제품)
가스 온수기 제어White-Rodgers 가스 온수기 제어장치는 가스 밸브와 함께 사용되어 파일럿 조명과 수온을 제어합니다.(1개 상품)
가스 히터 액세서리어댑터 키트와 같은 White-Rodgers 가스 히터 액세서리는 천연 가스 히터를 프로판 히터로 또는 그 반대로 변환하여 가스 히터 기능을 업그레이드하는 데 사용됩니다.(1개 상품)
가스 기기 제어가스 밸브와 같은 White-Rodgers 가스 기기 제어 장치는 에너지 효율을 개선하기 위해 산업용 요리 프로세스에 사용됩니다.(1개 상품)
냉장고 및 냉동고 액세서리(3 제품)
클래스 2 변압기White-Rodgers 클래스 2 변압기는 에어컨 온도 조절 장치, 차고 문 개폐기 또는 스프링클러 시스템 제어 장치에서 100VA 미만의 전력 출력을 제공하기 위해 전원의 부하측과 연결된 장비 사이에 위치하는 강압 변압기 유형입니다.(6 제품)
가열로 제어 보드White-Rodgers 용광로 제어 보드는 HVAC 시스템의 점화를 제어하기 위한 마이크로프로세서와 설치 및 시스템 문제 해결을 간소화하는 LED 진단 표시기가 있는 통합 또는 비통합 점화 모듈입니다.(12 제품)
DC 전원 솔레노이드White-Rodgers DC 전원 솔레노이드는 전기 에너지를 선형 운동으로 변환하여 밸브 및 인덕터에 전원을 공급하는 데 이상적입니다.(30 제품)
릴레이 액세서리(1개 상품)
안전 릴레이(1개 상품)
시퀀서(2 제품)
플라즈마 절단 액세서리(1개 상품)
배수 부품(1개 상품)
제어 변압기(4 제품)
제어 스테이션(1개 상품)
냉동 제어(2 제품)
플로트 스위치(1개 상품)
가습기 및 제습기 액세서리(2 제품)
온도 조절기 액세서리온도 조절기 서브베이스 및 원격 센서와 같은 White-Rodgers 온도 조절 장치 액세서리는 White-Rodgers 공조 시스템을 향상 및 완성하거나 마모되고 결함이 있는 부품을 교체하는 데 사용됩니다.(1개 상품)
명확한 목적의 전자 접촉기(1개 상품)
냉동 솔레노이드 밸브(4 제품)
서모 스탯 가드(1개 상품)
중앙 장비 액세서리(2 제품)
다락방 팬 온도 조절기(11 제품)
Aquastat 계전기(3 제품)
White-Rodgers 제품 카탈로그에는 팬 제한 컨트롤, 퍼니스 보드, 퍼니스 점화기 컨트롤, 가스 밸브, 수은 화염 센서 및 온수 컨트롤이 포함됩니다.
White-Rodgers 온도 조절 장치는 HVAC 시스템에서 온도, 습도 및 에너지 활용을 조절하는 데 사용됩니다. White-Rodgers 온도 조절기의 두 가지 광범위한 범주는 프로세스 온도 조절기 및 실내 온도 조절기입니다. 공정 온도 조절기는 제조, 상업용 식품 서비스 또는 산업 공정에서 유체 온도를 제어하는 반면, 실내 온도 조절기는 상업용 애플리케이션에서 주변 온도를 제어합니다. 팬 코일 온도 조절기 수동 팬 제어 스위치와 조절 가능한 온도 다이얼을 사용하여 가열/냉각 시스템의 팬 코일 장치를 제어하는 데 이상적입니다. 라인 전압 온도 조절기 베이스보드 및 복사 난방 시스템의 온도를 제어하는 데 사용됩니다. 이 White-Rodgers 온도 조절기는 환기된 공기를 온도 설정 범위 내로 유지합니다. White-Rodgers 온도 조절기의 기계적 변형은 내장된 바이메탈 온도계를 사용하여 무수은의 안정적인 온도 감지 기능을 제공합니다.
디지털 반면에 다양한 White-Rodgers 온도 조절 장치는 다양한 요구 사항을 충족할 수 있는 다양한 디자인과 기능으로 제공됩니다. 그들은 일반적으로 향상된 가시성과 이해하기 쉬운 온도 제어를 위해 백라이트 옵션이 있는 LCD 화면을 갖추고 있습니다. 클래식 80 시리즈 White-Rodgers 온도 조절 장치는 화석 연료 및 전력 가열/냉각 시스템과 모두 호환됩니다. 전원 손실에 관계없이 영구적인 프로그램 유지 기능을 제공하며 배터리 전원, 하드와이어 또는 이중 전원 변형으로 사용할 수 있습니다. White-Rodgers 온도 조절 장치는 특정 기간에 특정 온도까지 가열/냉각하도록 프로그래밍할 수도 있습니다. Blue Series 및 Sensi Smart White-Rodgers 온도 조절 장치는 단일 장치에서 온도, 가습/제습 및 팬 제어를 유지 및 조절하도록 프로그래밍할 수 있습니다.
화이트 - 로저스 가스 밸브 온수기 및 스토브의 가스 흐름을 일정하게 유지하도록 설계되었습니다. 이 CSA 인증 밸브는 최대 가열 용량이 486000BTUh이며 -40~175°F 범위의 온도에서 작동할 수 있습니다.
센시(Sensi) 라인의 화이트-로저스(White-Rodgers) 온도 조절기는 센시 스마트 온도 조절기 및 센시 터치 스마트 온도 조절기와 같이 에너지 스타(Energy Star) 인증을 받았으며, 일정이나 지역 날씨 정보에 따라 온도를 조절하여 HVAC 에너지를 약 23% 절약합니다. 이 화이트-로저스 온도 조절기에는 가습 기능이 있습니다....
White-Rodgers Blue 시리즈 온도 조절기는 1단 또는 다단 에어컨 및 히트 펌프의 온도를 제어하는 데 사용됩니다. 일부 모델은 화석 연료 키트가 필요 없도록 히트 펌프 이중 연료 옵션을 제공합니다. 이 White-Rodgers 온도 조절기는 가습 기능을 갖추고 있습니다....

일부 White-Rodgers 온도 조절기 모델에는 냉방 수요가 최고조에 달할 때 에너지를 절약하는 Cool Savings 옵션이 장착되어 있습니다. 상업 또는 산업 공간의 냉방 시스템이 20분 이상 작동하면 해당 공간의 습도가 낮아져 더 높은 온도에서도 쾌적함을 느낄 수 있습니다. Cool Saving 옵션이...

인텔리-벤트 컨트롤은 온수기의 가스, 점화, 온도 조절 장치 등 여러 제어 장치를 하나의 컨트롤러로 통합합니다. 이 컨트롤러는 인텔리-이그니션 기술과 마이크로컴퓨터를 사용하여 온수기의 점화 순서와 타이밍을 관리합니다. 또한 시스템 고장을 해결하기 위한 진단 코드를 제공하여 제품 수명을 연장합니다. ...
Emerson Electric(자동화 및 상업용 HVAC 솔루션 분야의 세계적 리더)은 HVAC 온도 조절 장치 및 제어 장치의 선두 제조업체이자 미국 최초의 ISO 9001 인증 HVACR 제조업체인 White-Rodgers를 소유하고 있습니다.
White-Rodgers의 본사는 미국 미주리주 세인트루이스에 있습니다.
White-Rodgers 온도 조절기 시스템의 일부 모델에는 온도 조절기의 구성 설정을 다시 실행하기 위한 재설정 버튼이 있습니다. 대부분의 White-Rodgers 온도 조절기 모델의 재설정 절차는 다릅니다. 그러나 대부분의 경우 사용자는 White-Rodgers 온도 조절기를 공장 초기화하기 위해 화면이 꺼질 때까지 위쪽 또는 아래쪽 화살표와 시간 버튼을 길게 눌러야 합니다. 반면에 Sensi Touch Smart 온도 조절기는 메뉴의 온도 조절기 섹션에 대한 공장 초기화 옵션이 있습니다.
White-Rodgers 온도 조절기의 화염 기호는 장치가 사용자에게 열을 높이도록 요청하고 있음을 나타내는 반면 깜박이는 눈송이 기호는 온도 조절기가 냉각을 높이도록 요청하고 있음을 나타냅니다.
오래된 White-Rodgers 온도 조절기를 새 온도 조절기로 교체하는 것은 간단한 작업입니다. 새로운 White-Rodgers 온도 조절기는 새로운 온도 조절기의 향상된 기능 및 기능에 관계없이 이전 White-Rodgers 온도 조절기와 동일한 방식으로 동일한 와이어에 연결됩니다. 사용자 또는 운영자가 기존 온도 조절기를 제거하는 동안 주의해야 할 유일한 사항은 전선 및 기타 필요한 연결을 추적하는 것입니다.