SPEEDAIRE 단동 소형 공기 실린더, 나사 간격 구멍 양쪽 끝 장착, 1-1/2" 보어 직경
필터
바디 재질 : 304 스테인레스 스틸 , 보어 직경: 1.5 " , 쿠션 종류: 없음 , 실린더 유형: 콤팩트 , 엔드 캡 재질: 투명 알루마이트 알루미늄 합금 , 마치다: 은 , 자기 피스톤: 아니 , 맥스. 압력: 200의 PSI , 마운트: 나사 클리어런스 홀 양단 , 피스톤 재질: 알루미늄 합금 , 피스톤 로드 재질: 303 스테인레스 스틸 , 포트 크기: 1 / 8 "NPT , 로드 직경: 0.63 " , 로드 나사산 길이: 0.7 " , 로드 스레드 크기: 3/8 "-24 UNF , 단동/복동: 단동 , 온도. 범위: -40도 ~ 200도 F , 타이로드 재질: 스테인리스 강 , 튜브 재질: 304 스테인레스 스틸
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 하드 햇 냉각 제품
- 광전 센서 액세서리
- 온도 조절기 케이블
- 부스터 레귤레이터
- 기어 벨트 아이들러
- 냉각
- 도르래 및 풀리
- 엔진 구동 펌프
- 수질 및 정화
- 코크스 및 실란트
- 3M 전기 테이프, 난연성 비닐
- WALTER TOOLS 초경 터닝 인서트
- COOPER B-LINE 유형 1 나사 덮개는 Wireway 크로스 피팅에 누워
- EATON 성형 케이스 회로 차단기 점퍼 키트
- EATON BABRP 시리즈 스마트 회로 차단기
- GILMOUR 차단
- ELOBAU EloProtect M 시리즈 자기 작동식 안전 센서
- ANSELL 11-501 Hyflex 절단 방지 장갑
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E30 크기, XDVX 헬리컬/웜 이중 감속 감속기