항목 | 공기 실린더 |
본체 재질 | 304 스테인레스 스틸 |
보어 직경. | 1.5 " |
쿠션 타입 | 없음 |
실린더 타입 | 콤팩트 |
엔드 캡 재질 | 투명 알루마이트 알루미늄 합금 |
마감재 | 은 |
마그네틱 피스톤 | 아니 |
최대. 압력 | 200의 PSI |
산 | 나사 클리어런스 홀 양단 |
전체 길이 | 1.380 " |
피스톤 재질 | 알루미늄 합금 |
피스톤로드 재질 | 303 스테인레스 스틸 |
포트 크기 | 1 / 8 "NPT |
로드 Dia. | 0.63 " |
로드 나사 길이 | 0.7 " |
로드 나사 크기 | 3/8 "-24 UNF |
단동 / 복동 | 단동 |
스프링 확장력 | 1.77의 파운드 |
스프링 수축력 | 1.46의 파운드 |
행정 | 1 / 2 " |
온도. 범위 | -40도 ~ 200도 F |
튜브 재질 | 304 스테인레스 스틸 |
선박 중량 (kg) | 0.29 |
선박 높이 (cm) | 6.6 |
선박 길이 (cm) | 3.81 |
선박 폭 (cm) | 6.6 |
HS 코드 | 8412310040 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.