DAYTON 벨트 드라이브 배기 팬 드라이브 패키지 없음, 42인치 블레이드
스타일 | 모델 | RPM 범위 | 베어링 크기 | 베어링 유형 | 샤프트 디아. | 타입 | CFM 범위 | 최대 깊이 | 모터 HP | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1WDC3 | 366 ~ 608 | 1-1 / 4 " | 재조정 가능한 필로우 블록 | 1-1 / 4 " | 표준 듀티 벨트 드라이브 덜 드라이브 패키지 | 12,640 ~ 20,998 | 23-1 / 2 " | 1/3에서 1 1/2 | ₩ 1,693,160 | |
B | 1아하4 | 380 ~ 713 | 1-1 / 4 " | 재조정 가능한 필로우 블록 | 1-1 / 4 " | 중형 벨트 드라이브 덜 드라이브 패키지 | 17,709 ~ 33,227 | 23-1 / 2 " | 3 / 4은 5하기 | ₩ 2,649,797 | |
C | 1AHB2 | 605 ~ 903 | 1-1 / 2 " | 재조정 가능한 캐스트 필로우 블록 | 1-1 / 2 " | 헤비 듀티 벨트 드라이브 적은 드라이브 패키지 | 20,652 ~ 30,825 | 26-3 / 8 " | 1 1 / 2에서 5로 | ₩ 3,680,547 |
벨트 드라이브 배기 팬(드라이브 패키지 없음), 42인치 블레이드
Dayton 배기 팬은 상업 및 산업 응용 분야에서 통풍구 내부에서 외부로 냄새, 습기 및 연기를 끌어냅니다. 회전 샤프트에 대한 하중 지지, 내식성, 내구성 및 화씨 5도의 최대 주변 온도를 견디기 위해 6/104 강철 또는 알루미늄 블레이드 프로펠러가 있는 아연 도금 강철 구조를 가지고 있습니다. 이 팬은 유연성을 제공하는 조립된 벨트 구동 패키지 없이 제공됩니다. 모터가 팬의 움직이는 부분과 직접 접촉하지 않기 때문에 rpm 속도의 20998, 30825 및 33227 CFM의 최대 공기 흐름 속도로 제공되는 다양한 배기 팬 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 용접 테이블
- 갑판
- 보닛 및 패드
- 스레딩 도구 세트
- 걸쇠 자물쇠
- 손전등
- 스트랩 및 타이 다운
- 전기 박스
- 스트레치 랩 및 스트레치 랩 장비
- 스타터 및 접촉기
- PALADIN 다이리스 크림 퍼
- FENNER DRIVES 고정 구멍 유리 강화 나일론 V- 벨트 풀리, 홈 수 : 1
- SIEMENS 몰드 케이스 회로 차단기 트립 장치 : JD 시리즈
- SALSBURY INDUSTRIES 수평 사서함 Usps 15 도어
- APPLETON ELECTRIC 127 / 220V 습식 위치 고정 장치
- SPEARS VALVES Schedule 80 CPVC 회색 클램프 온 안장, SR 나사산, 단일 콘센트, EPDM O-링 씰 및 아연 도금 하드웨어 포함
- EATON 유량제어밸브
- ELOBAU 각도 센서, 50도
- SMC VALVES 클레비스 키트