ELOBAU 각도 센서, 50도
필터
작동 레버: 아니 , 각도 측정 범위: 50도 , 베어링: 볼 베어링 , 커넥터 유형: AMP 슈퍼씰 1.5 , 하우징 재질: PBT , IP 등급: IP67 , 최대. 작동 전압: 30V DC , 최대. 방사형: 100 N , 최대. 샤프트 하중: 100 N , 최대. 샤프트 하중, 축방향: 50 N , 최대. 보관 온도: 85도 씨 , 평균 고장 시간: 133 , 기계적 정지: 아니 , 분. 부하 저항: 20000 옴 , 분. 작동 온도: -40도 씨 , 분. 작동 전압: 10V DC , 분. 보관 온도: -40도 씨 , 출력 수: 1 , 출력 전압: 0.5에서 4.5V , 극성 반전 보호: 가능 , 해결: 0.1도 , 신호 순서: 시계 반대 현명한 , 신호 업데이트 속도: 2000 Hz에서 , 기술: 홀 , 온도 계수: 일반 - 일반 250ppm/K +250ppm/K , 나사 고정 토크: 2.5 Nm 수준
스타일 | 모델 | 현재 소비 | 최대 출력 신호 | 최소 출력 신호 | 산출 | 출력 신호 중심 위치/영점 위치 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 424A17A050 | 10 mA | 4.5V DC | 0.5V DC | 1 | 2.5V DC | ₩ 326,788 | RFQ
|
A | 424A10A050 | 18 mA | 5V DC | 1V DC | 1-5V | 3V DC | ₩ 326,788 | RFQ
|
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- BNC 어댑터
- 무선 진동 도구
- 창고 코너 및 벽 보호대
- 무선 리모콘
- 배리어 및 안전 울타리
- 로프 및 로프 액세서리
- 실험실 보관 및 운송
- 실외 조명 설치/고정/부품들
- 인터콤 및 스피커
- 공기 분배 벤팅 및 덕트 액세서리
- DAYTON 웹 슬링, 유형 5
- SMC VALVES Y 플러그인
- REES 푸시 버튼 헤드
- DIXON 산업용 수나사 플러그
- FABORY 플랜지 볼트
- WOODHEAD 120039 시리즈 터미네이터
- DAYTON 업블라스트 환풍기
- COOPER B-LINE 범용 수직 벤드 스트링거
- SPEARS VALVES PVC 클래스 100 IPS 제작 피팅 60 Deg. 팔꿈치, 소켓 x 소켓
- Cementex USA Hi Vis 티셔츠