ELOBAU EloProtect M 시리즈 자기 작동식 안전 센서
필터
작동 유형 : 앞 , 케이블 재질: PVC , 매립형으로 장착할 수 없음: 가능 , 케이스 재질: 폴리 부틸 렌 테레 프탈레이트 , 커넥터 유형: 4 핀 , 제어: 정면 , 오염 정도: 3 , 멈춤쇠 존재: 아니 , 고정 유형: 나사 , 하우징 디자인: 직사각형의 , 최대. 케이블 온도 범위, 고정 설치: 80도 씨 , 최대. 케이블 온도 범위, 이동: 80도 씨 , 최대. 보관 온도: 80도 씨 , 최대. 스위칭 전류: 0.2 , 최대. Led로 전류 전환: 0.01 , 최대. 스위칭 전원: 3W , 최대. 스위칭 전압: 28.8V DC , 분. 케이블 온도 범위, 이동: -5도 씨 , 분. 보관 온도: -25도 씨 , 분. 스위칭 거리: 0.5 mm , 분. 스위칭 전압: 19.2V DC , 최소 스위칭 거리: 0.5 mm , 임무 시간(년): 20 세 , 장착 유형: 나사 , 핀 수: 4 , 가능한 작동기: 153MBK001 , 시리즈 저항기: 10 옴 , 충격 저항: 30g/11ms , 구조: XNUMX채널 , 스위칭 용량 최대: 3W , 스위칭 주파수: 5 Hz에서 , 스위칭 원리: 마그네틱 , 기술: 갈대 , 진동 저항: 10Hz ~ 55Hz , 와이어 단면적: 0.25제곱 mm
스타일 | 모델 | IP 등급 | 확실한 스위치 오프 거리 | 보장된 스위칭 거리 | LED 디스플레이 | 최소 케이블 온도 범위, 고정 설치 | 최소 작동 온도. | 가닥 수 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 165MSK00K1A-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 210,476 | RFQ
|
A | 153MSK00K1G-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 229,684 | RFQ
|
A | 153MSK00K1B-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 240,912 | RFQ
|
A | 153MSK00K1D-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 257,095 | RFQ
|
A | 153MSK00K1H-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 259,000 | RFQ
|
A | 165MSK00K1D-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 238,028 | RFQ
|
A | 165MSK00K1G-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 210,476 | RFQ
|
A | 153MSK00K1G-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 211,679 | RFQ
|
A | 153MSK00K1B-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 259,000 | RFQ
|
A | 165MSK00K1H-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 239,708 | RFQ
|
A | 153MSK00K1A | IP67 | 10 mm | 4 mm | 아니 | -30 ° C | -25 ° C | 4 | 26 mm X 36 mm X 13 mm | ₩ 193,676 | RFQ
|
A | 153MSK00H1A | IP67 | 10 mm | 4 mm | 아니 | -30 ° C | -25 ° C | 4 | 26 mm X 36 mm X 13 mm | ₩ 229,544 | RFQ
|
A | 153MSK00K1A-5 | IP67 | 10 mm | 4 mm | 아니 | -30 ° C | -25 ° C | 4 | 26 mm X 36 mm X 13 mm | ₩ 229,684 | RFQ
|
A | 153MSK00H1H | IP67 | - | - | 단색 | - | -25 ° C | 4 | 26 mm X 36 mm X 13 mm | ₩ 258,720 | RFQ
|
A | 153MSK00K1C | IP67 | - | - | 아니 | - | -25 ° ~ + 80 ° C | 6 | 26 mm X 36 mm X 13 mm | ₩ 207,368 | RFQ
|
A | 153MSK00K1A-10 | IP67 | 10 mm | 4 mm | 아니 | -30 ° C | -25 ° C | 4 | 26 mm X 36 mm X 13 mm | ₩ 274,848 | RFQ
|
A | 153MSK00K1A-3 | IP67 | 10 mm | 4 mm | 아니 | -30 ° C | -25 ° C | 4 | 26 mm X 36 mm X 13 mm | ₩ 211,679 | RFQ
|
A | 153MSK00H1B | IP67 | 10 mm | 4 mm | 단색 | -30 ° C | -25 ° C | - | 26 mm X 36 mm X 13 mm | ₩ 258,720 | RFQ
|
A | 153MSK00H1G | IP67 | 10 mm | 4 mm | 아니 | -30 ° C | -25 ° C | 4 | 26 mm X 36 mm X 13 mm | ₩ 229,544 | RFQ
|
A | 153MSK00K1D | IP67 | 10 mm | 4 mm | 단색 | -30 ° C | -25 ° C | 6 | 26 mm X 36 mm X 13 mm | ₩ 236,684 | RFQ
|
A | 165MSK00H1A | IP67 | 14 mm | 5 mm | 아니 | 30 ° C | -25 ° C | 4 | 25 mm X 88 mm X 13 mm | ₩ 210,336 | RFQ
|
A | 153MSK00B1A | IP67/IP6K9K | 10 mm | 4 mm | 아니 | -30 ° C | -25 ° C | 4 | 26 mm X 36 mm X 13 mm | ₩ 229,544 | RFQ
|
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 스토리지 캐비닛
- 욕실 팬
- 전자기 리프트
- 튜브 클램프
- 드릴 드리프트
- 기계공작 액세서리
- 캐스터 및 휠
- 드럼펌프/배럴펌프
- 전기 공정 히터 및 액세서리
- 용접 화학
- WESTWARD 인서트 비트, 정사각형
- DESTACO 210 시리즈 수직 고정 클램프
- NOTRAX De-Flex 니트릴 FR 건조 지역 매트
- THOMAS & BETTS Emt 커플링
- WATTS LF7 시리즈 이중 체크 밸브
- AIRMASTER FAN 비 진동 115V 상업용 공기 순환기
- ULTRATECH 울트라 에버 드라이 미니 분무기 교체용 카트리지
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E43 크기, CDVD 웜/웜 이중 감속 감속기
- GROVE GEAR EL 시리즈, BM-L 스타일, 818 사이즈, 알루미늄 웜기어 감속기
- BROWNING 160번 체인용 테이퍼 보어 스프라켓