ELOBAU 153MSK00H1B 안전 센서, NO/NO, 피그테일 M12 크기
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 감지기 |
작동 유형 | 앞 |
확실한 스위치 오프 거리 | 10 mm |
보장된 스위칭 거리 | 4 mm |
케이블 재질 | PVC |
매립형으로 장착할 수 없음 | 가능 |
연락처 양식 | 아니 아니 |
오염 정도 | 3 |
디텐트 선물 | 아니 |
주택 컬러 | 그레이, 실버 |
주택 디자인 | 직사각형의 |
주택 자재 | PBT, PC |
IP 등급 | IP67 |
LED 디스플레이 | 단색 |
최대 케이블 온도 범위, 고정 설치 | 80도 씨 |
최대 케이블 온도 범위, 이동 | 80도 씨 |
맥스. 작동 온도. | 80도 씨 |
최대 보관 온도 | 80도 씨 |
맥스. 스위칭 전류 | 0.2 |
최대 Led로 스위칭 전류 | 0.01 |
최대 스위칭 전원 | 3W |
최대 스위칭 전압 | 28.8V DC |
최소 케이블 온도 범위, 이동 | -5도 씨 |
최소 케이블 온도 범위, 고정 설치 | -30도 씨 |
최소 작동 온도. | -25도 씨 |
최소 보관 온도 | -25도 씨 |
최소 스위칭 전압 | 19.2V DC |
최소 스위칭 거리 | 0.5 mm |
너트 재질 | PBT |
보호 등급 | 클래스 III |
직렬 저항 | 10 옴 |
충격 저항 | 30g/11ms |
크기 | 26 mm X 36 mm X 13 mm |
스위칭 주파수 | 5 Hz에서 |
스위칭 원리 | 마그네틱 |
Technology | 갈대 |
진동 저항 | 10Hz ~ 55Hz |
모델 | IP 등급 | 확실한 스위치 오프 거리 | 보장된 스위칭 거리 | LED 디스플레이 | 최소 케이블 온도 범위, 고정 설치 | 최소 작동 온도. | 가닥 수 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
153MSK00H1H | IP67 | - | - | 단색 | - | -25도 씨 | 4 | 26 mm X 36 mm X 13 mm | ₩ 258,720 | RFQ
|
153MSK00H1A | IP67 | 10 mm | 4 mm | 아니 | -30도 씨 | -25도 씨 | 4 | 26 mm X 36 mm X 13 mm | ₩ 229,544 | RFQ
|
153MSK00K1A-5 | IP67 | 10 mm | 4 mm | 아니 | -30도 씨 | -25도 씨 | 4 | 26 mm X 36 mm X 13 mm | ₩ 229,684 | RFQ
|
153MSK00K1G-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 211,680 | RFQ
|
153MSK00K1G-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 229,684 | RFQ
|
153MSK00K1B-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 259,000 | RFQ
|
153MSK00K1A | IP67 | 10 mm | 4 mm | 아니 | -30도 씨 | -25도 씨 | 4 | 26 mm X 36 mm X 13 mm | ₩ 193,676 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.