항목 | 에어 치핑 해머 |
공기 유입구 | 7 / 8 "-24 |
평균 CFM @ 15 초 실행 시간 | 7.0 |
분당 타격 | 2200 |
CFM @ 완전 부하 | 28.0 |
Duty | 산업(공업) |
핸들 타입 | D 타입 |
최소 호스 | 1" |
전체 길이 | 13.75 " |
필요한 압력 | 90의 PSI |
생크 크기 | 0.68 " |
생크 타입 | 일주 |
스트로크 길이 | 2-1 / 4 " |
UPC | 663023011929 |
선박 중량 (kg) | 7.2 |
선박 높이 (cm) | 8.89 |
선박 길이 (cm) | 52.83 |
선박 폭 (cm) | 22.86 |
HS 코드 | 8467191000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 공기 유입구 | 평균 CFM @ 15 초 실행 시간 | 분당 타격 | CFM @ 완전 부하 | 전체 길이 | 생크 크기 | 생크 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W2A2 | 3 / 8 " | 7.0 | - | 28.0 | 16.375 " | 0.68 " | 일주 | ₩ 1,619,992 | ||
4A2SA | 3 / 8 " | 7.2 | 1480 | 29.0 | 18.875 " | 0.68 " | 일주 | ₩ 1,348,182 | ||
4A1SA | 3 / 8 " | 7.2 | 1480 | 29.0 | 18.875 " | 0.58 " | 마녀 | ₩ 1,293,687 | ||
3A1SA | 3 / 8 " | 7.2 | 1725 | 29.0 | 17.875 " | 0.58 " | 마녀 | ₩ 1,364,090 | ||
2A1SA | 3 / 8 " | 7.0 | 2300 | 28.0 | 16 " | 0.58 " | 마녀 | ₩ 1,288,560 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.