QUANTUM STORAGE SYSTEMS QPRHA-102BK 경사 선반 시스템 15칸 블랙
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 경사 선반 시스템 |
빈 색상 | 검정 |
빈 깊이 | 11.625 " |
빈 높이 | 4" |
빈 유형 | 선반 |
빈 너비 | 8.75 " |
선반 당 용량 | 80의 파운드 |
색상 | 검정 |
마감재 | 파우더 코트 |
부하 용량 | 240의 파운드 |
자재 | 강철 |
선반 수 | 3 |
전반적인 깊이 | 12 " |
전체 높이 | 21 " |
전체 폭 | 36 " |
선반 깊이 | 12 " |
선반 너비 | 36 " |
총 저장소 수 | 15 |
UPC | 651588024232 |
선박 중량 (kg) | 16.33 |
선박 높이 (cm) | 60.96 |
선박 길이 (cm) | 96.52 |
선박 폭 (cm) | 45.72 |
HS 코드 | 9403200020 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 부하 용량 | 빈 색상 | 빈 깊이 | 선반 수 | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 총 저장소 수 | 빈 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QPRHA-107YL | 240의 파운드 | 노란색 | 11.625 " | 3 | 12 " | 21 " | 12 | 4" | ₩ 446,932 | ||
QPRHA-109IV | 240의 파운드 | 상아 | 11.625 " | 3 | 12 " | 21 " | 9 | 4" | ₩ 474,617 | ||
QPRD-109IV | 800의 파운드 | 상아 | 11.625 " | 16 | 24 " | 60 " | 48 | 4" | ₩ 2,055,865 | RFQ
| |
QPRD-109YL | 800의 파운드 | 노란색 | 11.625 " | 16 | 24 " | 60 " | 48 | 4" | ₩ 2,055,865 | RFQ
| |
QPRS-109RD | 400의 파운드 | 빨간색 | 11.875 " | 8 | 12 " | 60 " | 24 | 4" | ₩ 1,044,627 | RFQ
| |
QPRS-100RD | 400의 파운드 | 빨간색 | 11.875 " | 8 | 12 " | 60 " | 96 | 4" | ₩ 1,173,410 | RFQ
| |
QPRS-100YL | 400의 파운드 | 노란색 | 11.875 " | 8 | 12 " | 60 " | 96 | 4" | ₩ 1,173,410 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.