MECHANIX Carbon X 레벨 10 내열 장갑
Mechanix Wear CarbonX CXG-L10 시리즈 레벨 10 난연성 장갑은 안전, 구조 및 연료 공급 작업 시 손을 보호하도록 설계되었습니다. 이 제품은 용접 및 절단 작업, 주조 및 금속 가공 시설, 용융 금속 처리 현장 및 전기 유틸리티 산업에서 널리 사용됩니다. 이 장갑을 사용할 때는 적절한 교육을 받고,...d 안전 지침을 준수하는 것은 효율성을 최대화하고 위험을 최소화하는 데 중요합니다.더 읽기
스타일 | 모델 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | CXG-L10 XXLRG | 2XL | ₩ 216,282 | |
A | CXG-L10 엘알지 | L | ₩ 216,282 | |
A | CXG-L10 메드 | M | ₩ 216,282 | |
A | CXG-L10 에스엠 | S | ₩ 216,282 | |
A | CXG-L10 XLRG | XL | ₩ 216,282 |
Carbon X 레벨 10 내열 장갑
Mechanix Wear CarbonX CXG-L10 시리즈 레벨 10 난연성 장갑은 안전, 구조 및 연료 공급 작업 시 손을 보호하도록 설계되었습니다. 이 제품은 용접 및 절단 작업, 주조 및 금속 가공 시설, 용융 금속 처리 현장 및 전기 유틸리티 산업에서 널리 사용됩니다. 이 장갑을 사용할 때 효과를 극대화하고 위험을 최소화하려면 적절한 교육과 안전 지침을 준수하는 것이 중요합니다.
특징
- CarbonX CXG-L10 시리즈 장갑은 충격 위험으로부터 너클을 보호하기 위해 고밀도 폼 패딩이 포함된 아코디언 스타일의 너클 디자인을 갖추고 있어 충격이 심한 활동 중에 안전성을 향상시킵니다.
- 이 레벨 10 장갑은 추가적인 화재 방지 기능을 제공하기 위해 CarbonX로 층을 이룬 가죽 손바닥이 특징입니다.
- 손목과 아래팔을 보호하여 열, 화염 및 잠재적인 위험으로부터 해당 부위를 보호하는 확장된 탄성 커프가 장착되어 있습니다.
- 이 난연성 장갑은 수명을 연장하기 위해 조절 가능한 핏을 위한 후크 앤 루프 폐쇄 시스템과 마모가 심한 부분에 배치된 가죽 강화 패널을 특징으로 합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 스테이플 및 브래드 네일
- 셰이커 및 로테이터
- 하드 모자 페이스 실드
- 아스팔트 테스트 압축 기계
- Wildland 소방 펌프
- 표면보호/먼지차단
- 공기압 도구
- 수공구 키트
- 실내 LED 전등
- 브레이스 및 브라켓
- KLEIN TOOLS 그립 장갑
- COOPER B-LINE B151 시리즈 XNUMX개의 구멍 개방 각도
- WATTS B6400 시리즈 표준 포트 볼 밸브
- MARTIN SPROCKET 2BK 시리즈 보어 크기 유형 2 홈 FHP 도르래
- MARTIN SPROCKET 이중 스레드 웜 기어, 12 피치
- KERN AND SOHN DBS-ACC 시리즈 USB 인터페이스 키트
- WALTER TOOLS 선삭 인서트
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E17 크기, CDTD 웜/웜 이중 감속 감속기
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E20 크기, XTNS 단일 감속 감속기