ANSELL 11-501 Hyflex 절단 방지 장갑
스타일 | 모델 | 색상 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 11-501 | 파란색 | M | ₩ 41,282 | |
A | 11-501 | 파란색 | XL | ₩ 41,282 | |
A | 11-501 | 파란색 | XS | ₩ 41,282 | |
A | 11-501 | 파란색 | L | ₩ 41,282 | |
A | 11-501 | 옐로우 / 그린 | 2XL | ₩ 41,282 | |
A | 11-501 | 옐로우 / 그린 | S | ₩ 41,282 |
11-501 Hyflex 절단 방지 장갑
Ansell HyFlex 11-501 베임 방지 장갑은 자동차, 금속 제조 및 화학 응용 분야에서 베임 및 기계적 위험으로부터 보호해야 하는 작업에 이상적입니다. 시스템 조정, 마감 적용, 트럭 적재 및 하역, 입고 및 출고 상품 처리, 용광로 안전하게 열기, 펌프 및 밸브 배수 등에 사용됩니다.
특징
- 이 장갑은 INTERCEPT 절단 저항 기술이 특징으로 탁월한 ANSI A5/EN ISO D 절단 보호 기능을 제공합니다.
- 인체공학적 디자인으로 맨손의 느낌을 주며, 손의 피로를 최소화하여 장시간 착용해도 불편함이 없습니다.
- 이 장갑은 촉각 감도를 높이고 그립력을 향상시키는 니트릴 폼 코팅을 제공하여 건조하고 약간 기름진 환경에 적합합니다.
- 최대 40°C의 온도에서도 세탁을 견딜 수 있어 유지 관리가 쉽고 장기간 사용이 가능합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 기록 아카이브 스토리지
- 포장 테이프
- 작업복
- 로프 장벽
- 위상 변환기
- 차량 정비도구
- 와이어코넥터
- 특성 테스터 (비전기적)
- 배수 설비 세척
- 라우터
- MAGLITE 가죽 홀스터
- QORPAK 샘플 바이알 5 드람
- GRAINGER 유틸리티 카트
- DB PIPE STANDS 900 시리즈 이중 체인 클램프
- THOMAS & BETTS LTZUS07B 시리즈 유연한 금속 도관 피팅
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 나사 플러그 게이지, 1 1/8-7 Unc Lh
- WRIGHT TOOL 스플라인 드라이브 6포인트 표준 임팩트 소켓, #5
- EATON E26 시리즈 StackLight 조명 모듈
- VESTIL BPC 시리즈 장식 볼라드 커버, 메트로 유형