EATON E26 시리즈 StackLight 조명 모듈
Eaton E26 시리즈 스택라이트 조명 모듈은 Eaton E26 스택라이트 장치의 교체 부품 역할을 하여 기계적 작동 또는 위험을 시각적으로 표시/신호합니다. 이 조명 모듈은 핫스팟을 제거하면서 균일한 조명을 위해 렌즈 디퓨저, 렌즈 및 전구(옵션)와 함께 제공됩니다.
특징
- 이튼 E26BW 모듈은 안정적이거나 깜박이는 조명을 생성하기 위해 원통형 또는 클러스터 LED 전구(전구 없이 제공됨)에 맞습니다. 그들은 투명한 렌즈를 가지고 있습니다.
- 이튼 E26B4V5 모듈은 240V 백열 전구와 함께 제공되어 점등 또는 점멸 조명을 생성합니다. 그들은 노란색 렌즈를 가지고 있습니다.
표준 및 승인
- UL
자주 묻는 질문
Eaton E26 시리즈 스택라이트는 무엇입니까?
Eaton E26 시리즈 스택라이트는 전구를 광원으로 사용하는 쌓을 수 있는 산업용 경고등입니다. 이러한 모듈식 프로그래밍 가능 신호 시스템은 일반적으로 제조 공장 및 창고와 같은 열악한 환경에서 기계 작동을 나타내거나 위험의 존재를 시각적으로 신호하는 데 사용됩니다. 이 모듈식 E26 시리즈를 사용하면 여러 조명을 서로 쌓고 경고 타워를 만들 수 있습니다.
이 Eaton E26 시리즈 스택라이트 조명 모듈을 유지 관리하는 방법은 무엇입니까?
- 손상이나 마모가 있는지 완전히 연결된 장치를 주기적으로 검사하십시오.
- 손상이나 오작동을 방지하기 위해 조명 모듈 내부 부품 간의 연결이 안전한지 확인하십시오.
이 Eaton E26 시리즈 스택라이트 조명 모듈을 설치하는 방법은 무엇입니까?
이러한 스택라이트 교체 부품은 모듈식 장치의 단자 보드/베이스에 쉽게 조립하고 꽂을 수 있습니다. 또한 필요한 경우 쉽게 교체하거나 교체할 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 웹 슬링웨어 패드
- 부품 상자 및 상자
- 부싱 줄이기
- 수축 포장 백
- 매장 가스 튜빙
- 머리보호구
- 인터콤 및 스피커
- 안전보관
- 플러시 밸브
- 구색
- KIPP 3 / 4-10 나사 크기 조정 레버 조정 가능한 장력 레버
- NITE IZE 교체 손전등 전구 주도
- DIXON 세이지 잠금 플러그
- THOMAS & BETTS 구리 압축 커넥터
- WRIGHT TOOL 비트가 있는 3/8인치 드라이브 표준 스크루드라이버 소켓
- EATON QCF 시리즈 열 자기식 회로 차단기
- MARTIN SPROCKET 스트레이트 래칫 박스 렌치 세트
- INGERSOLL-RAND 레귤레이터
- FANTECH 1SDE 48 시리즈 표준 의무 배기 벽 팬
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E17 크기, MDVD 이중 감속 감속기