DAYTON 플러그인 계전기, 10A @ 28V DC 접점 정격, DPDT
플러그인 릴레이, 10A @ 28V DC 접점 정격, DPDT
Dayton 48V DC, 범용 계전기는 저전압 회로를 고전압 회로에서 분리하거나 하나의 균일한 신호를 사용하여 여러 회로를 제어하도록 설계되었습니다. 이 플러그인 계전기는 열 및 전기 전도성이 뛰어난 은 합금 접점이 특징입니다. 또한 DPDT(double pole double throw) 접점 형태를 특징으로 하므로 장치가 두 회로를 동시에 제어할 수 있습니다. 이 장치에는 수동 또는 전원 공급 상태와 작동 상태를 각각 모니터링하는 플래그 및 LED 표시기가 포함되어 있습니다. 1.2 및 3와트 정격 전력으로 제공되는 다양한 계전기 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 퀵 커넥트 에어 커플 링
- 자동차 적재 경사로
- 와이어 웨이 피팅 액세서리
- 크레인 스케일 및 동력계
- 트위스트 타이
- 고무
- 기계 유체
- 사무용 가구
- 차량외장 액세서리
- 가전 제품
- CLE-LINE 13 조각 고속 강철 Jobber 드릴 비트 세트
- LAMP 배럴 볼트
- APPLETON ELECTRIC 수동 모터 스타터 2 극
- DIXON 볼 타입 스위블 어댑터
- THOMAS & BETTS 54212 시리즈 러그 압축 커넥터
- VERMONT GAGE Go 표준 스레드 플러그 게이지, 3-56 Unf
- WRIGHT TOOL 3/8인치 드라이브 범용 전원 소켓 세트
- LITTLE GIANT 데크
- GROVE GEAR GRL 시리즈, 826 크기, Ironman 웜기어 감속기