그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 저전압 온도 조절기 |
색상 | 백 |
제어 범위 | 화씨 50도 ~ 90도 |
깊이 | 1.625 " |
팬 전환 | 자동 켜짐 |
높이 | 4.5 " |
설치 | 수직선 |
전원 방법 | 고정 배선 |
시스템 전환 | 가열 냉각 |
터미널 지정 | RH, RC, Y, W, G, O, B, A |
UPC | 694777032168 |
전압 | 24 VAC |
폭 | 3.25 " |
선박 중량 (kg) | 0.2 |
선박 높이 (cm) | 13.97 |
선박 길이 (cm) | 9.4 |
선박 폭 (cm) | 6.86 |
HS 코드 | 9032100030 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 스테이지 히트 | 제어 범위 | 깊이 | 터미널 지정 | 폭 | 디스플레이 | 유형 표시 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1F79-111 | 2 | 화씨 45도 ~ 90도 | 1.125 " | R, C, W2, Y, G, O / B, E, L | 5.125 " | 디지털 | - | 3.75 " | ₩ 95,287 | ||
1E30N-910 | - | 화씨 50도 ~ 90도 | 1.5 " | RH, 여 | 2.75 " | - | - | 4.5 " | ₩ 76,580 | ||
1F56N-444 | - | 화씨 50도 ~ 90도 | 1.625 " | RH, RC, Y, W, G, O, B, A | 4.5 " | - | - | 3.25 " | ₩ 68,075 | ||
1E50N-301 | - | 화씨 50도 ~ 90도 | 1.625 " | RH, 여 | 3.25 " | - | - | 4.5 " | ₩ 58,817 | ||
1F80-361 | 1 | 화씨 45도 ~ 90도 | 1.25 " | RH, RC, C, Y, W, G, O, B | 6" | - | 백라이트 | 3.75 " | ₩ 164,517 | ||
1C20-101 | - | 화씨 50도 ~ 90도 | 1.5 " | RH, 여 | 2.875 " | - | - | 3.75 " | ₩ 28,770 | ||
1C21-101 | - | 화씨 50도 ~ 90도 | 1.5 " | 알, 와이 | 2.875 " | - | - | 3.75 " | ₩ 26,320 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.