그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 저전압 온도 조절기 |
기관 규정 준수 | 에너지 인식 |
배터리 포함 | 가능 |
배터리 백업 | 가능 |
색상 | 회색 |
제어 범위 | 45도에서 99도까지 |
깊이 | 1.125 " |
디스플레이 색상 | 회색 |
크기를 표시합니다 | 4.81 평방 인치 |
유형 표시 | LCD, 백라이트 |
팬 전환 | 자동 켜짐 |
녹색 인증 또는 기타 인정 | 에너지 인식 |
높이 | 3.75 " |
키패드 잠금 | 가능 |
장착 위치 | 벽 |
실장 형 | 수평 |
전원 방법 | 배터리 |
주당 프로그램 | 7 |
원격 감지 기능 | 아니 |
스테이지 히트 | 2 |
시스템 전환 | 자동 가열 냉각 끄기 |
온도 일일 설정 | 4 |
임시 프로그램 재정의 | 가능 |
터미널 지정 | RC, RH, C, W / E, W2, Y, Y2, O / B / 6, G, L |
전압 | 24 VAC |
폭 | 6" |
선박 중량 (kg) | 0.28 |
프로덕트 | 모델 | 스테이지 히트 | 기관 규정 준수 | 색상 | 터미널 지정 | 폭 | 제어 범위 | 깊이 | 유형 표시 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1F97-1277 | 1 | - | 백 | RH, RC, C, Y, W, G, O, B, 6, +, S,-, L | 5 15 / 16 " | 화씨 45도 ~ 99도 | 1.25 " | 백라이트 | ₩ 405,510 | ||
1F78-151 | 1 | - | 백 | RH, RC, Y, W, G, O, B | 5.125 " | 화씨 45도 ~ 90도 | 1.125 " | LCD, 백라이트 | ₩ 101,745 | ||
1F85U-42NP | 4 | 에너지 인식 | 회색 | RC, RH, C, W / E, W2, Y, Y2, O / B / 6, G, L | 6" | 화씨 45도 ~ 99도 | 1.125 " | - | ₩ 138,145 | ||
1F83C-11NP | 1 | 프로그래밍 가능한 에너지 인식 | 회색 | RC, RH, C, W, Y, O / B, G | 6" | 화씨 45도 ~ 99도 | 1.125 " | - | ₩ 101,937 | ||
1F83C-11PR | 1 | 에너지 인식 | 회색 | RC, RH, C, W, Y, OB, G | 6" | 45도에서 99도까지 | 1.125 " | LCD, 백라이트 | ₩ 213,675 | ||
1F85U-42PR | 4 | 에너지 인식 | 회색 | RC, RH, C, W / E, W2, Y, Y2, O / B / 6, G, L | 6" | 45도에서 99도까지 | 1.125 " | LCD, 백라이트 | ₩ 264,512 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.