JOHNSON CONTROLS 저전압 온도 조절기
필터
암페어 : 1A , 색상: 갈색 , 연결 타입: 고정 배선 , 접촉처 등급: 19V AC ~ 30V AC , 제어 범위: 화씨 50도 ~ 90도 , 제어 유형: 터치 스크린 , 깊이: 1.5 " , 키: 5.5 " , 분. 작동 온도: 32도 에프 , 장착: 2 "x 4"갱 박스 , 장착 위치: 벽 , 전체 깊이: 1 7 / 16 " , 전체 높이: 4 3 / 4 " , 전반적인 너비: 5 5 / 8 " , 센서 유형: 점유 센서 , 온도 제어: 100도 에프 , 유형: 낮은 전압 , 너비: 3"
스타일 | 모델 | 터미널 지정 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | TEC3030-14-000 | B1;B2;COS;R;SE N | 19V AC ~ 30V AC | ₩ 813,644 | |
B | T58EA-8C | 전선 | 24 VAC | ₩ 308,910 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 스텐실 잉크
- 스러스트 베어링
- 차단 및 태클
- 싱크대/급수대
- 솔레노이드밸브 및 코일
- 자동차 인테리어
- 걸쇠 및 힌지 래치
- 소음 제어
- 3M 적갈색 표면 처리 패드
- PROTO 더블 박스 엔드, 가역 SAE 래칫 팅 박스 렌치
- AMERICAN BEAUTY TOOLS 납땜 제거 브레이드, 5피트, 구리
- CHECKERS 경고 채찍 12 피트 플래그 포함
- DIXON 산업용 커플러
- COOPER B-LINE 마운팅 나사
- THOMAS & BETTS 접지 대 플레이트 커넥터
- EATON S811+/S801+ 시리즈 바이패스 접촉기
- ALLEGRO SAFETY 호흡기 세척 키트, 건조 비누
- HUB CITY 260PCX 시리즈, PowerCubeX 웜기어 감속기