플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

WHITE-RODGERS 1F82-261 디지털 서모 스탯 2h 1c Hp 5-1-1program | AD2CRD 3MY14

WHITE-RODGERS 1F82-261 디지털 온도 조절기 2h 1c Hp 5-1-1프로그램

재고 있음 있음
항목: AD2CRD 모델: 1F82-261크로스 참조: 3MY14

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 177,677 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목저전압 온도 조절기
배터리 백업가능
색상
제어 범위화씨 45도 ~ 90도
깊이1.25 "
크기를 표시합니다1.8 평방 인치
유형 표시LCD, 백라이트
팬 전환자동 켜짐
높이3.75 "
키패드 잠금아니
장착 위치전기 박스
실장 형수평 또는 수직
전원 방법고정 배선
주당 프로그램5-1-1
원격 감지 기능아니
스테이지 히트2
시스템 전환열냉각 비상
온도 일일 설정4
임시 프로그램 재정의가능
터미널 지정R, C, Y, W2, G, O / B, E, L
전압24 VAC
6"

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.23
선박 높이 (cm)17.53
선박 길이 (cm)23.37
선박 폭 (cm)14.73
HS 코드9032100060
원산지CN

제품 세부 사항 :

  • 750mV 호환 (아니요)
  • 듀얼 트랜스포머 호환 (아니요)
  • 필터 표시기 (예)
  • 가습 제어 (아니오)
  • 배터리 부족 표시기 (아니요)
  • 프로그래밍 가능한 팬 (아니요)
  • 스테이지 쿨 (1)

제품 변형

프로덕트모델스테이지 히트제어 범위깊이터미널 지정디스플레이유형 표시높이가격
WHITE-RODGERS 1F79-111 서모 스탯 저전압 비 Prog 2h / 1c | AA8ATC 16X609 1F79-1112화씨 45도 ~ 90도1.125 "R, C, W2, Y, G, O / B, E, L5.125 "디지털-3.75 "₩ 91,945
WHITE-RODGERS 1E30N-910 낮은 V 서모 스탯 H 전용 Hg 프리 수직 | AC2HGR 2KFX9 1E30N-910-화씨 50도 ~ 90도1.5 "RH, 여2.75 "--4.5 "₩ 79,187
WHITE-RODGERS 1E56N-444 낮은 V 온도 조절기 1h 1c Hg 무료 흰색 | AC2HGT 2KFY1 1E56N-444-화씨 50도 ~ 90도1.625 "RH, RC, Y, W, G, O, B, A3.25 "--4.5 "₩ 71,592
WHITE-RODGERS 1F56N-444 Low V Thermostat 1h 1c 수평 흰색 | AC2HGU 2KFY2 1F56N-444-화씨 50도 ~ 90도1.625 "RH, RC, Y, W, G, O, B, A4.5 "--3.25 "₩ 72,380
WHITE-RODGERS 1E50N-301 저 V 서모 스탯 H 전용 수직 흰색 | AC2HGV 2KFY3 1E50N-301-화씨 50도 ~ 90도1.625 "RH, 여3.25 "--4.5 "₩ 64,872
WHITE-RODGERS 1F80-361 디지털 서모 스탯 1h 1c 5-1-1 프로그램 | AC2XUG 2NY19 1F80-3611화씨 45도 ~ 90도1.25 "RH, RC, C, Y, W, G, O, B6"-백라이트3.75 "₩ 176,890
WHITE-RODGERS 1C20-101 저 V 서모 스탯 내열 전용 흰색 | AD2CNN 3MU96 1C20-101-화씨 50도 ~ 90도1.5 "RH, 여2.875 "--3.75 "₩ 27,772

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

WHITE-RODGERS 1F82-261 디지털 온도 조절기 2h 1c Hp 5-1-1프로그램
₩ 177,677 /단위