그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 저전압 온도 조절기 |
배터리 포함 | 가능 |
배터리 백업 | 가능 |
색상 | 백 |
제어 범위 | 화씨 45도 ~ 90도 |
깊이 | 1.25 " |
디스플레이 색상 | 파란색 |
크기를 표시합니다 | 6 평방 인치 |
팬 전환 | 자동 켜짐 |
높이 | 4.625 " |
키패드 잠금 | 가능 |
실장 형 | 수평 |
전원 방법 | 고정 배선 / 배터리 / 전원 도난 |
주당 프로그램 | 5-1-1, 7 또는 프로그래밍 불가능 |
원격 감지 기능 | 가능 |
스테이지 히트 | 4 |
시스템 전환 | 자동 난방 냉방 꺼짐 비상 |
온도 일일 설정 | 4, 2, 0 |
터미널 지정 | RH, RC, C, Y, Y2, W / E, W2, G, O / B, 6, L, A1, +, S,- |
전압 | 24 VAC |
폭 | 5.875 " |
선박 중량 (kg) | 0.38 |
선박 높이 (cm) | 12.19 |
선박 길이 (cm) | 19.05 |
선박 폭 (cm) | 5.84 |
HS 코드 | 9032100060 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 제어 범위 | 터미널 지정 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
1F95EZ-0671 | 화씨 45도 ~ 99도 | RH, RC, C, Y, Y2, W / E, W2, G, O / B, L | ₩ 307,142 | ||
1F95-0671 | 화씨 45도 ~ 99도 | RH, RC, C, Y, Y2, W / E, W2, G, O / B, L, 6, +, S,- | ₩ 299,792 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.