항목 | Upblast 인공 호흡기 Less Drv Pkg |
기본 높이 | 1.75 " |
베이스 길이 | 19 " |
기본 너비 | 19 " |
CFM 범위 | 1665 ~ 2037 @ 0.0 "SP |
드라이브 유형 | 벨트 |
주택 자재 | 스펀 알루미늄 |
맥스. 입구 온도. | 300 학위 |
모터 HP | 1 / 4에 1 / 2 |
장착 위치 | 지붕 |
전반적인 Dia. | 24.875 " |
전체 높이 | 25.13 " |
RPM 범위 | 1410 ~ 1725 |
샤프트 직경 시브 엔드 | 3 / 4 " |
샤프트 직경 휠 끝 | 3 / 4 " |
UPC | 190735129302 |
휠 지름 | 12.5 " |
휠 재질 | 알류미늄 |
휠 타입 | 뒤로 경사 원심 |
선박 중량 (kg) | 22.05 |
선박 높이 (cm) | 80.52 |
선박 길이 (cm) | 76.96 |
선박 폭 (cm) | 77.98 |
HS 코드 | 8414596060 |
원산지 | US |
모델 | RPM 범위 | 베이스 길이 | 기본 너비 | 샤프트 직경 시브 엔드 | 샤프트 직경 휠 끝 | 휠 지름 | CFM 범위 | 모터 HP | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16D522 | 1660 ~ 1820 | 19 " | 19 " | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 11.25 " | 1413 ~ 1549 @ 0.0 "SP | 1 / 4에 1 / 3 | ₩ 1,878,380 | |
16D524 | 1105 ~ 1725 | 22 " | 22 " | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 14.75 " | 2001 ~ 3125 @ 0.0 "SP | 1 / 4은 1하기 | ₩ 2,213,925 | |
2RB65 | 2045 ~ 2580 | 22 " | 22 " | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 11.25 " | 761 ~ 1014 @ 0.5 "SP | 1 / 4에 1 / 2 | ₩ 2,014,477 | |
2RB66 | 1465 ~ 2110 | 26 " | 26 " | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 14.75 " | 1016 ~ 1592 @ 0.5 "SP | 1 / 4에 3 / 4 | ₩ 2,418,202 | |
4YY14 | 1660 ~ 1820 | 22 " | 22 " | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 11.25 " | 1413 ~ 1549 @ 0.0 "SP | 1 / 4에 1 / 3 | ₩ 1,945,475 | |
4YY15 | 1305 ~ 1645 | 22 " | 22 " | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 13.25 " | 1790 ~ 2256 @ 0.0 "SP | 1 / 4에 1 / 2 | ₩ 2,011,782 | |
4YY22 | 320 ~ 690 | 46 " | 46 " | 1.25 " | 1.25 " | 36 " | 8631 ~ 18,611 @ 0.0 "SP | 1 / 2은 5하기 | ₩ 8,199,065 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.