ROBINAIR 진공 펌프
상업 시설의 다양한 작업에서는 고정밀을 보장하기 위해 유체 전달을 위한 일정한 출구 온도가 필요합니다. Watts 자동 온도 조절 혼합 밸브는 온도 변동 없이 유체 전달을 제공하는 데 이상적입니다.
스타일 | 모델 | 전체 높이 | 본체 재질 | 배수량 | 전체 길이 | 전체 폭 | 전압 | HP | Hz | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 15400 | 9.75 " | 캐스트 알루미늄 | 4cfm | 15.5 " | 5.625 " | 115V 교류 | 1/2 | 60 Hz에서 | ₩ 1,173,970 | |
B | 15300 | 11.5 " | 알류미늄 | CFM 3.0 | 16.25 " | 6" | 115 VAC | 1/3 | 60 | ₩ 575,505 | |
C | 15800 | 16 " | 알류미늄 | CFM 8.0 | 10 " | 6" | 115 VAC | 1 | 60 | ₩ 961,765 |
진공 펌프
Robinair 진공 펌프는 A/C 시스템에서 공기와 습기를 제거하도록 설계되었습니다. 이러한 시스템은 오염 물질과 습기에 매우 민감합니다. 이 진공 펌프는 에스테르 오일, 광유, 알킬벤젠 오일 및 PAG 오일과 함께 HFC, CFC 및 HCFC를 윤활제로 사용하는 냉동 시스템에 적합합니다. Robinair 진공 펌프는 단일 단계 펌프와 달리 냉동 시스템을 보다 철저하게 청소하기 위한 XNUMX단계 설계가 특징입니다. 이 펌프는 더 깊은 진공을 생성하기 위해 상대적으로 낮은 압력에서 펌핑을 시작합니다. 그들은 수분을 증발시키면서 시스템 압력을 줄이기 위해 펌핑 챔버 내부에 강력한 압축을 구축하기 위한 오프셋 회전 날개가 있습니다. Robinair 진공 펌프는 작동 중 진동을 최소화하면서 펌프 균형을 개선하기 위해 내구성이 뛰어난 폴리카보네이트 베이스를 사용합니다. 이 펌프에는 완전한 배출을 보장하기 위해 오일 저장소 바닥에 오일 배출 밸브가 있습니다. 내구성을 유지하면서 펌프의 전체 무게를 줄이기 위해 다이캐스트 알루미늄 하우징이 특징입니다.
사용
Robinair 진공 펌프는 자동차 및 HVAC 애플리케이션용 냉동 시스템에서 습기와 공기를 제거하는 데 적합합니다.
작동 메커니즘
시간이 지남에 따라 습기는 냉동 시스템 내부의 냉매로 유입됩니다. Robinair 진공 펌프는 에스테르 오일, 광유, 알킬벤젠 오일 및 PAG 오일과 함께 HFC, CFC 및 HCFC를 윤활제로 사용하는 냉동 시스템과 함께 사용됩니다. 이 진공 펌프는 냉동 시스템 내의 압력을 감소시켜 축적된 수분을 제거합니다. 압력을 낮추는 동안 이 펌프는 수분을 증발시키고 공기와 함께 배출합니다.
특징
- XNUMX단계 디자인: Robinair 진공 펌프는 단일 단계 펌프에 비해 냉각 시스템을 철저히 청소하기 위한 XNUMX단계 설계가 특징입니다. 이 진공 펌프는 더 깊은 진공을 생성하기 위해 상대적으로 낮은 압력에서 펌핑을 시작합니다.
- 오프셋 회전 날개: 그들은 펌핑 챔버 내부에 강력한 압축을 구축하기 위한 오프셋 로터리 베인을 갖추고 있어 시스템 압력을 낮추고 수분을 기화시킵니다.
- 튼튼한 폴리카보네이트 베이스: Robinair 진공 펌프는 작동 중 진동을 방지하면서 펌프 균형을 개선하기 위해 내구성이 뛰어난 폴리카보네이트 베이스가 특징입니다.
- 다이캐스트 알루미늄 하우징: Robinair 진공 펌프에는 내구성을 유지하면서 펌프의 전체 무게를 줄이기 위해 다이캐스트 알루미늄 하우징이 있습니다.
- 섭취 화면: 이 진공 펌프에는 이물질이 펌핑 챔버를 오염시키는 것을 방지하기 위한 통합 흡입 스크린이 있습니다. 이 진공 펌프의 외부 배기 필터는 오일 증기를 배기 흐름에서 분리합니다.
- 가스 밸러스트: Robinair 진공 펌프에는 습한 공기가 펌프를 통과하여 건조한 공기와 혼합되어 응결이 감소하도록 하는 가스 밸러스트가 내장되어 있습니다.
- 중부하 모터: 이 진공 펌프에는 밀봉된 베어링이 있는 견고한 모터가 있습니다. 효율적인 작동과 손쉬운 시동을 보장하는 높은 토크 설계가 특징입니다.
호환 액세서리
- Robinair 진공 펌프 오일: Robinair 진공 펌프 오일은 열적으로 안정적입니다. 냉동 작업을 위해 진공 펌프의 구성 요소를 윤활합니다. 이 오일은 저온 시동을 개선하면서 고온에서도 최대 점도를 유지합니다.
표준 및 승인
- Robinair 진공 펌프는 사용자 안전 및 장비 내구성을 보장하기 위해 UL 및 CSA 표준에 따라 제조됩니다.
설치
Robinair 진공 펌프에는 냉각 시스템에 연결된 흡입구 및 출력 포트의 조합이 있습니다. 이 포트는 냉각 시스템에서 공기와 습기를 추출합니다. 이 진공 펌프에는 전원 공급 장치 콘센트에 연결하기 위한 전기 포트가 있습니다. 이 진공 펌프에는 작업 현장 이동을 허용하는 통합 핸들이 있습니다.
자주 묻는 질문
진공 펌프를 밤새 사용할 수 있습니까?
진공 펌프는 배수된 펌프 오일에 수분량이 거의 또는 전혀 나타나지 않는지 검사한 후에만 밤새 작동해야 합니다. 펌프는 감독하에 켜져 있어야 합니다.
얼마나 자주 사용자가 진공 펌프 오일을 교체해야 합니까?
펌프 내부의 오일이 오염된 것으로 보이면 사용자는 Robinair 진공 펌프 오일을 교체해야 합니다(사이트 글라스를 통해 관찰할 때). 일반적으로 기름은 갈색으로 변하거나 거품으로 변합니다. 이러한 증상이 없더라도 사용자는 펌프 작동 100시간마다 펌프 오일을 교체해야 합니다.
사용자는 Robinair 진공 펌프에 어떤 오일을 사용해야 합니까?
사용자는 Robinair 진공 펌프에 프리미엄 오일을 채워야 합니다. 이러한 유형의 오일은 고온 값에서도 점도를 유지하도록 설계되었습니다. 이러한 유형의 오일은 또한 추운 날씨 시동에 대한 펌프의 성능을 향상시킵니다.
진공 펌프 오일의 점도는 얼마입니까?
진공 펌프 오일의 점도는 68~77 cst 단위입니다. 이 값은 화씨 104도의 온도에 대한 것입니다.
Robinair 진공 펌프는 얼마나 많은 오일을 보유합니까?
Robinair 진공 펌프는 최대 1파운드의 오일을 담을 수 있습니다. 오일을 주입하려면 먼저 오일 드레인 플러그를 제거하여 포함된 오일을 제거해야 합니다. 사용자는 오일 레벨이 사이트 글라스 바닥에 나타날 때까지 진공 펌프 오일 저장소를 채워야 합니다.
Robinair 진공 펌프를 유지 관리하는 방법은 무엇입니까?
Robinair 진공 펌프는 자주 유지 관리할 필요가 없습니다. 그러나 사용자는 펌프의 원활한 작동을 위해 오일을 지속적으로 교체해야 합니다. 또한 사용자는 축적된 먼지와 부스러기에서 펌프의 흡입 필터를 가끔씩 청소해야 합니다. 또한 펌프의 흡입 및 배출 포트를 청소하여 냉동 시스템에서 냉매가 원활하게 흐르도록 하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 조합 렌치 세트
- 액체 레벨 게이지
- 콜릿 척
- 트렌치 드레인 액세서리
- 재사용 가능한 얼음 주머니
- 실험실 여과
- 피스톤 / 프로그레시브 캐비티 / 롤러 스프레이
- 스트레이너
- 용접 청소
- 퍼티
- ALLEGRO SAFETY 덕트 대 덕트 커넥터
- VESTIL 수동 및 전기 드럼 디 헤더
- MARCOM 교육용 Dvd 스페인어 Min.
- POWER FIRST 힌지 형 케이블 보호기
- GRAINGER 황동 인라인 미니 볼 밸브, Comp. x Comp.
- MAIN FILTER INC. 유압 필터, 유리, 25미크론
- VERMONT GAGE Go 표준 스레드 플러그 게이지, 3-56 Unf Lh
- ARGOS TECHNOLOGIES 방문 꿀팁
- VESTIL BCD 시리즈 스택형 폴리 바리케이드