ROBINAIR

Robinair의 광범위한 카탈로그에는 AC 피팅 및 어댑터, 진공 펌프, 플러싱 키트, 호스, 커플러, 온도계 및 누출 감지 장비, AC 복구, 재활용 및 충전 장치가 포함됩니다. 브랜드의 진공 펌프 밀폐된 시스템에서 공기와 습기를 제거하여 부분 진공을 생성하도록 에어컨과 냉장고용으로 특별히 설계되었습니다. 이 펌프에는 강력하고 조용한 작동을 위한 XNUMX단계 오프셋 로터리 베인과 더 빠른 열 방출을 위한 핀 표면이 장착되어 있습니다. 로빈에어도 제조 휴대용 냉매 회수 기계 이는 HVAC 시스템에서 냉매를 제거하는 데 유용합니다. 액체 및 증기 냉매(CFC, HFC, HCFC 및 R-410 A)를 제거할 수 있습니다. 이 냉매 회수 장비는 고효율 교차 흐름 설계, 오일리스 압축기 및 고압 안전 차단 스위치를 갖추고 있어 극한의 기상 조건에서도 거친 사용을 견딜 수 있습니다.

상세 보기

견적요청

ROBINAIR 유체 배출기

유체 배출기누출 테스트, 냉매 재충전, 오일 배출 및 오염 물질 청소 작업에 적합한 에어컨 부품 플러셔 및 냉매 회수 및 충전 기계. A/C 및 폐쇄 루프 변형으로 사용 가능 (6 제품)

ROBINAIR 난방 및 냉방 도구

가열 및 냉각 도구자동차 수리 및 서비스 응용 분야에 적합한 다양한 먼지 덮개, 냉매 식별자, 매니폴드 호스 키트, 재활용 필터, 중성자 식별자 필터 및 진공 펌프. 단일 및 XNUMX피스 구성으로 제공되는 변형  (12 제품)

ROBINAIR 냉매 배출 펌프

냉매 배출 펌프습기 제거를 위한 이중 스테이지 오프셋 회전 날개 설계와 작업 현장 이동성을 위한 Sure-Grip 핸들을 갖춘 VacuMaster 진공 펌프; HVAC 작업에 이상적입니다. 3 및 8 CFM 변위 변형으로 사용 가능  (3 제품)

ROBINAIR 화학 시험지

화학 테스트 스트립트럭, RV 및 기타 대형 차량의 냉각수 테스트 작업에 적합한 Econo-Clean 테스트 스트립. pH 수준, 어는점 및 니트릴 수준을 결정하기위한 색상 코드 차트와 안전한 보관을위한 방수 용기가 함께 제공됩니다.   (1개 상품)

ROBINAIR 냉매 회수 시스템

냉매 회수 시스템HVAC 장비에서 중압 및 고압 냉매를 회수하는 데 적합합니다. 자동 작동을 제공하는 고압 차단 스위치와 구성 요소 내에서 유체를 효율적으로 순환시키는 오일리스 압축기가 특징입니다. (4 제품)

ROBINAIR 게이지 및 전자 장치

게이지 및 전자(1개 상품)

로빈에어 부품

파트(부품)(1개 상품)

ROBINAIR 온도 프로브

온도 프로브(1개 상품)

ROBINAIR 진공 펌프

진공 펌프(1개 상품)

고려해야 할 사항

상호 참조 대안

Robinair의 부품 번호는 종종 다양한 YELLOW JACKETS 및 Bacharach 제품을 상호 참조합니다. 따라서 구식이거나 재고가 없는 로빈에어 제품을 찾고 있다면 동등한 품목이 있을 가능성이 있습니다.

배송

이러한 로빈에어 제품은 소형에서 대형까지 다양합니다. 배송 중 일부 품목이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요할 수 있습니다. 따라서 이러한 품목은 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 택배 배송 및 항공 화물로 배송됩니다.

로빈에어 소개

Robinair의 광범위한 카탈로그에는 AC 피팅 및 어댑터, 진공 펌프, 플러싱 키트, 호스, 커플러, 온도계 및 누출 감지 장비, AC 복구, 재활용 및 충전 장치가 포함됩니다. 브랜드의 진공 펌프 밀폐된 시스템에서 공기와 습기를 제거하여 부분 진공을 생성하도록 에어컨과 냉장고용으로 특별히 설계되었습니다. 이 펌프에는 강력하고 조용한 작동을 위한 XNUMX단계 오프셋 로터리 베인과 더 빠른 열 방출을 위한 핀 표면이 장착되어 있습니다. 로빈에어도 제조 휴대용 냉매 회수 기계 이는 HVAC 시스템에서 냉매를 제거하는 데 유용합니다. 액체 및 증기 냉매(CFC, HFC, HCFC 및 R-410 A)를 제거할 수 있습니다. 이 냉매 회수 장비는 고효율 교차 흐름 설계, 오일리스 압축기 및 고압 안전 차단 스위치를 갖추고 있어 극한의 기상 조건에서도 거친 사용을 견딜 수 있습니다.

주요 상품명

DiscovR 냉매 식별자

DiscovR 냉매 식별자

Robinair DiscovR 냉매 식별기는 냉동 시스템의 순도를 빠르고 쉽고 정확하게 측정하는 방법을 제공합니다. 시스템에 냉매가 충분한지 여부를 알려주는 '합격' 및 '불합격' 표시등이 있습니다.

VacuMaster 진공 펌프

VacuMaster 진공 펌프

이 브랜드의 VacuMaster 진공 펌프는 최대의 수분 제거와 배출 시간 단축을 위해 2단 회전 베인 디자인을 적용했습니다. 하단에는 오일 배출 밸브가 있어 빠르고 완벽한 배출이 가능합니다. CSA 인증을 받은 이 진공 펌프는 고부하 모터, 밀봉 베어링, 그리고 높은 토크를 갖추고 있습니다. ...

쉬운 시동과 효율적인 작동을 위해 설계되었습니다.

에어백

에어백

Robinair Air Vac은 이동식 에어컨 서비스용으로 설계된 벤투리형 진공 펌프(압축 공기 구동)입니다. 움직이는 부품이 없어 유지 보수가 거의 필요 없으며, 윤활유가 필요 없습니다. 이 장치는 견고한 Lexan 케이스(내유성 및 내긁힘성)를 사용하며, ...

손잡이가 있어 편리하게 사용할 수 있습니다.

자주 묻는 질문들 (FAQ)

Robinair 진공 펌프를 유지 관리하는 방법은 무엇입니까?

  • 펌프의 원활한 작동을 위해 오일을 지속적으로 교체하십시오.
  • 축적된 먼지와 이물질로부터 펌프의 흡기 필터를 청소하십시오.
  • 냉동 시스템에서 냉매가 원활하게 흐르도록 펌프의 흡입구 및 배출구 포트를 청소하십시오.

Robinair 냉매 회수 기계를 설정하는 방법은 무엇입니까?

  • 기계를 안정된 표면에 놓고 깨끗한 필터 스크린 또는 필터/건조기를 입구 피팅에 설치하십시오.
  • 회수 실린더의 액체 포트에서 장치의 배출구 피팅으로 호스를 연결합니다.
  • 필터/건조기를 통해 매니폴드 게이지 세트의 출구 포트에서 다른 호스를 장치의 입구 피팅에 연결합니다.
  • 선택한 시스템의 액체 쪽에서 매니폴드 게이지 세트의 액체 쪽으로 호스를 연결합니다.
  • 시스템의 증기 쪽에서 매니폴드 게이지 세트의 증기 쪽으로 다른 호스를 연결합니다.
  • 모든 입구 및 출구 밸브를 밀봉하고 실린더를 저울에 올려 과충진을 방지합니다.

브랜드 복구 기계에서 푸시/풀 절차의 이점은 무엇입니까?

냉매 회수 기계의 푸시/풀 절차는 벌크 액체(15lb 이상)가 포함된 대형 시스템에서 냉매를 회수합니다.