항목 | 대피 펌프 |
암페어 AC | 7.5 |
본체 재질 | Platinum |
코드 | 6 피트 |
배수량 | CFM 3.0 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
입구 포트 크기 | 1/4 "및 3/8"플레어 |
오일 용량 | 21 온스 |
전체 높이 | 12 " |
전체 길이 | 14.5 " |
전체 폭 | 5.625 " |
UPC | 684520101951 |
전압 | 115 VAC |
선박 중량 (kg) | 13.32 |
선박 높이 (cm) | 37.34 |
선박 길이 (cm) | 42.42 |
선박 폭 (cm) | 23.62 |
HS 코드 | 8414100000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 배수량 | 입구 포트 크기 | 오일 용량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
DV-200N | CFM 7.0 | 3/8 ", 1/4"및 1/2 "플레어 | 14.5 온스 | ₩ 1,391,915 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.