잭슨 세이프티 WH25 듀오 시리즈 보호 렌즈
WH25 Duo 시리즈 보호 렌즈
잭슨 세이프티 WH25 듀오 시리즈 보호 렌즈는 브랜드의 용접 헬멧에 사용되어 먼지, 이물질 및 기타 오염 물질이 사용자의 눈, 코 또는 입으로 들어가는 것을 방지합니다. 이 보호 렌즈는 구조적 강성을 위한 폴리카보네이트 구조와 명확한 가시성을 위한 1/1/1/2 광학 등급을 사용합니다. AIRMAX PAPR 호흡기와 호환되며 카트리지 크기는 110 x 90mm입니다. 이 렌즈는 92 x 41 mm의 시야 영역을 제공하고 9에서 13 사이의 음영 범위를 제공합니다. 향상된 작동을 위해 감도 및 지연 조정이 제공됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 내시경 액세서리
- 트레일러 액세서리
- 스프레이 접착제
- 샤프트 어댑터
- 들통 / 캔 핸들러
- 욕조 / 수도꼭지
- 릴레이
- 여과기
- 피스톤 / 프로그레시브 캐비티 / 롤러 스프레이
- 페인트 부스 외
- KIDDE 일산화탄소 경보
- WHEELER-REX 유리관 절단기
- TSI ALNOR 공기 흐름 캡처 후드
- RAE 포장 스텐실, 정지
- SCIENTIFIC CUTTING TOOLS 보링 바 0.14 인치 보어
- DAYTON 단위 히터와 함께 사용하기 위한 비관형 열교환기
- HONEYWELL 레이저 안경
- BALDOR MOTOR 농장용 모터, C-Face Footless, 단상
- Stafford Mfg 시그니처 시리즈, 원피스 스플릿 알루미늄 리지드 샤프트 커플링
- BALDOR / DODGE 고정나사, 플랜지형 브래킷, 솔리드 구면 롤러 베어링