HAMILTON HS 시리즈, 리지드 플레이트 캐스터
필터
캐스터 브레이크 포함 : 아니 , 캐스터 제품군: 엄밀한 캐스터 , 캐스터 온도 사용 가능한 범위: 가능 , 캐스터 유형: 까다로운 , 캐스터 휠 모양: ㅁㄴㅇㄹ , 확장 리드: 아니 , 프레임 마감: 레드 에나멜 , 프레임 재질: 강철 , 내부 볼트 구멍 간격: 2-7/16 x 4-15/16" , 잠금 유형: 포함 된 잠금 없음 , 장착 볼트 직경: 1 / 2 " , 외부 볼트 구멍 간격: 3-3/8 x 5-1/4" , 플레이트 크기: 4-1/2 x 6-1/2" , 플레이트 두께: 0.25 " , 플레이트 유형: A , 회전 반경: 0" , 바퀴 폭: 2"
스타일 | 모델 | 전체 높이 | 캐스터 정격 하중 범위 | 캐스터 휠 재질 | 교체 휠 | 온도. 범위 | 휠 베어링 | 휠 색상 | 휠 지름 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | R-HS-4TRB | 5.625 " | 300 ~ 999 파운드 | 폴리 우레탄 | Mfr. 번호 W-420-TRB-1 / 2 | -40도 ~ 200도 F | 정밀 볼 | 빨간색 | 4" | ₩ 308,787 | |
B | R-HS-4MB | 5.625 " | 1000 ~ 2999 파운드 | 주철 | Mfr. 아니오. W-420-MB-1 / 2 | -40도 ~ 200도 F | 밀폐형 정밀 볼 | 빨간색 | 4" | ₩ 137,585 | |
C | R-HS-4DB70 | 5.625 " | 300 ~ 999 파운드 | 폴리 우레탄 | Mfr. 아니오. W-420-DB70-1 / 2 | -40도 ~ 200도 F | 정밀 볼 | 파란색 | 4" | ₩ 220,132 | |
D | R-HS-6DB70 | 7.75 " | 1000 ~ 2999 파운드 | 폴리 우레탄 | Mfr. 아니오. W-620-DB70-1 / 2 | -40도 ~ 200도 F | 정밀 볼 | 파란색 | 6" | ₩ 248,465 | |
E | R-HS-6FSB | 7.75 " | 6000lb 초과 | 단조 스틸 | Mfr. 번호 W-6-FSB-1 / 2 | -40도 ~ 200도 F | 밀폐형 정밀 볼 | 초기화 | 6" | ₩ 232,312 | |
F | R-HS-6SPB | 7.75 " | 300 ~ 999 파운드 | 폴리 우레탄 | Mfr. 아니오. W-620-SPB-1 / 2 | -50도 ~ 175도 F | 밀폐형 정밀 볼 | 파란색 | 6" | ₩ 211,872 | |
B | R-HS-6MB | 7.75 " | 1000 ~ 2999 파운드 | 주철 | Mfr. 아니오. W-620-MB-1 / 2 | -40도 ~ 200도 F | 밀폐형 정밀 볼 | 빨간색 | 6" | ₩ 155,960 | |
F | R-HS-6DB | 7.75 " | 1000 ~ 2999 파운드 | 폴리 우레탄 | Mfr. 번호 W-620-DB-1 / 2 | -40도 ~ 200도 F | 밀폐형 정밀 볼 | 초록색 | 6" | ₩ 188,702 | |
F | R-HS-8DB | 9.75 " | 1000 ~ 2999 파운드 | 폴리 우레탄 | Mfr. 번호 W-820-DB-1 / 2 | -40도 ~ 200도 F | 밀폐형 정밀 볼 | 초록색 | 8" | ₩ 224,997 | |
F | R-HS-8SPB | 9.75 " | 1000 ~ 2999 파운드 | 폴리 우레탄 | Mfr. 아니오. W-820-SPB-1 / 2 | -50도 ~ 175도 F | 밀폐형 정밀 볼 | 파란색 | 8" | ₩ 251,107 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 용접 장갑
- 에어 호스 액세서리
- 슬라이드 링
- 핀형 튜브형 히터 요소
- 균질화 기 액세서리
- 호스 클램프
- 파이프 스레딩 장비
- 주요 재고 있음
- 프로그래밍 가능 로직 컨트롤러 (PLC)
- 용접 청소
- INTERMATIC SPST 전자 타이머
- SCHNEIDER ELECTRIC 파일럿 라이트 헤드, 16mm, 빨간색
- PRO-LINE 상단 선반
- HI-TECH DURAVENT 호스 커프
- LIFT PRODUCTS MAX-M22 용 테이블 탑
- ALL GEAR 3 가닥 트위스트 나일론 로프
- DAYTON 샤프트 씰 키트
- VOLLRATH 누진 측정
- DAYTON 핀, 스프링 드라이브
- BALDOR / DODGE GTAH, XNUMX볼트 플랜지 GRIP TIGHT 어댑터 볼 베어링