RIDGID 유압 롤 그루버
RIDGID 롤 그루버는 두 파이프의 그루브 기계 결합을 생성하도록 설계되었습니다. 그들은 강철, 구리, 알루미늄, 스테인리스강, PVC 및 구리-니켈과 같은 많은 파이프 재료에 그루브를 만들 수 있습니다.
스타일 | 모델 | 작동 유형 | 조정 유형 | 생산 능력 | 항목 | 필요 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 25638 | 1/2 "래칫 드라이브 A 15/16"Hex | 영구적으로 고정 된 깊이 설정 게이지 | 1-1 / 4 "~ 6"Schedule 10 및 40 강철, 알루미늄 및 PVC 파이프, 1-1 / 4 "~ 6"Schedule 10 스테인리스 파이프 및 1-1 / 4 ~ 2 "Schedule 40 스테인리스 파이프 | 콤비네이션 롤 그루버 | 파이프 주위로 이동하기위한 6-1 / 2 "여유 공간, 그루 빙용 노출 파이프의 최소 2-1 / 2" | ₩ 1,958,792 | |
B | 45007 | 캠식 피드 작동 | 캠식 피드 작동 | 1-1 / 4 "~ 6"Schedule 10 강철, 스테인리스 강 및 PVC 파이프, 1-1 / 4 "~ 3"Schedule 40 강철, 스테인리스 강 및 PVC 파이프, 옵션 롤 세트 포함 2 ~ 6 "구리 파이프와 1 "강관 | 롤 그루버 | - | ₩ 2,417,222 | |
C | 48297 | 크랭크 형 핸들이있는 유압 | 대형 널링 나사 손잡이 | 1 "~ 12"Schedule 10 스틸, 스테인리스 스틸, PVC, 1 "~ 8"Schedule 40 스틸, PVC, 1 "~ 2"Schedule 40 스테인리스 스틸, 2 "~ 6"구리 (유형 K, L, M, DWV ), 2-1 / 2 "~ 6"Schedule 80 PVC | 유압 롤 그루버 키트 | 모델 300 파워 드라이브 및 회전 핸들 용 여유 공간 | ₩ 9,942,100 |
특징
- 이 제품은 작업 현장의 혹독한 작업을 처리할 수 있는 질기고 연성이 있는 철로 만들어졌지만 쉽게 운반할 수 있을 만큼 가볍습니다.
- 진드기의 콤보 롤 그루버 기계 구동 전조식 그루빙 작업을 위해 RIDGID 300 동력 드라이브에 장착할 수 있으며 파이프가 이미 있는 곳에서 수동 그루브 가공이 가능합니다.
- 이 그루버는 기계 동력 및 수동 그루브 가공 공정에서 파이프가 그루버에 자동으로 맞물리는 것을 돕는 특허받은 자동 추적 기술을 특징으로 합니다.
- 모델 916 롤 그루버는 최소한의 노력으로 정확한 작동을 가능하게 하는 특허받은 싱글 스트로크 피드 메커니즘과 함께 제공됩니다.
- 모델 918 그루버는 15톤 유압 램과 XNUMX단계 펌프를 갖추고 있어 빠르고 원활하게 작동할 수 있습니다.
- 이 장치는 조업중단을 방지하고 그루빙 성능을 향상시키기 위해 빠른 롤 세트 교체로 쉽게 설정할 수 있습니다.
자주하는 질문
롤 그루버에 파이프를 적재하는 방법은 무엇입니까?
- 기계 스위치가 OFF 위치에 있는지 확인하십시오.
- 그루브 롤을 완전히 집어넣습니다.
- 파이프를 지지할 수 있는 적절한 파이프 스탠드를 유지하십시오. 파이프 레벨과 파이프의 상단 내경이 구동 롤 위에 놓이도록 파이프 스탠드의 높이를 조정합니다.
- 파이프에 닿아 가볍게 잡을 때까지 그루브 롤을 전진시킵니다.
- 파이프 위치를 확인하십시오. 파이프와 롤 그루버의 적절한 정렬은 파이프의 적절한 트래킹을 보장합니다.
- 접근을 제한하거나 장비와 파이프 주변에 최소 1m의 여유 공간을 만들어 얽히거나 기울어지는 위험을 방지하십시오.
- 파워 드라이브/그루빙 기계를 연결하여 작업을 시작합니다.
모델 918을 다양한 기계의 베이스에 장착하는 방법은 무엇입니까?
- 1/2인치 구멍에 맞춰 적절한 기계 베이스에 장착합니다. 베이스 밑면에서 1개의 2/XNUMX인치 볼트를 삽입하고 렌치로 조입니다.
- 베이스에 유압 펌프를 장착하고 1개의 4/7인치 볼트로 고정하고 18/XNUMX인치 렌치로 조입니다.
- 다음으로 스태빌라이저를 베이스에 장착합니다. 베이스를 통해 두 개의 3/8인치 나사를 삽입하고 5/18인치 육각 키로 단단히 조입니다.
이 그루버에서 조정 스태빌라이저의 목적은 무엇입니까?
특히 배관 길이가 최소 8인치 배관 길이 설정에 근접할 때 그루브 가공 중에 배관의 추적 및 제어를 유지하기 위해 조정 안정 장치가 포함되어 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 가솔린 엔진
- 실란트
- HVLP 페인트 스프레이 시스템
- 필터 미디어 패드
- 절연 파이프 커버
- 고무
- 난연성 및 아크 플래시 의류
- 실외 LED조명 설치/고정/부품들
- 자동차 리프팅 도구
- 색인 생성 가능한 도구
- WILKINS 감압 구역 역류 방지 장치
- T&S 스윙 노즐
- WILTON TOOLS 휴대용 바이스
- DAYTON Ind Link 단일 가닥
- COOPER B-LINE 조정 가능한 링
- ANVIL 싱글 런 팩, 블랙
- SALISBURY 장갑 먼지
- 3M 연마 컷오프 휠
- INGERSOLL-RAND 도구
- GROVE GEAR EL 시리즈, BM-R 스타일, 830 사이즈, 알루미늄 웜기어 감속기