항목 | 롤 그루버 |
작동 유형 | 캠식 피드 작동 |
조정 유형 | 캠식 피드 작동 |
생산 능력 | 1-1 / 4 "~ 6"Schedule 10 강철, 스테인리스 강 및 PVC 파이프, 1-1 / 4 "~ 3"Schedule 40 강철, 스테인리스 강 및 PVC 파이프, 옵션 롤 세트 포함 2 ~ 6 "구리 파이프와 1 "강관 |
마운트 | 어댑터 키트가 있는 300 파워 드라이브 및 기타 스레딩 머신 |
선박 중량 (kg) | 16.79 |
선박 높이 (cm) | 22.86 |
선박 길이 (cm) | 71.37 |
선박 폭 (cm) | 31.24 |
HS 코드 | 8461906090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 작동 유형 | 조정 유형 | 생산 능력 | 항목 | 필요 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25638 | 1/2 "래칫 드라이브 A 15/16"Hex | 영구적으로 고정 된 깊이 설정 게이지 | 1-1 / 4 "~ 6"Schedule 10 및 40 강철, 알루미늄 및 PVC 파이프, 1-1 / 4 "~ 6"Schedule 10 스테인리스 파이프 및 1-1 / 4 ~ 2 "Schedule 40 스테인리스 파이프 | 콤비네이션 롤 그루버 | 파이프 주위로 이동하기위한 6-1 / 2 "여유 공간, 그루 빙용 노출 파이프의 최소 2-1 / 2" | ₩ 2,036,632 | ||
48297 | 크랭크 형 핸들이있는 유압 | 대형 널링 나사 손잡이 | 1 "~ 12"Schedule 10 스틸, 스테인리스 스틸, PVC, 1 "~ 8"Schedule 40 스틸, PVC, 1 "~ 2"Schedule 40 스테인리스 스틸, 2 "~ 6"구리 (유형 K, L, M, DWV ), 2-1 / 2 "~ 6"Schedule 80 PVC | 유압 롤 그루버 키트 | 모델 300 파워 드라이브 및 회전 핸들 용 여유 공간 | ₩ 10,078,582 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.