항목 | 크레인 밸런스 |
배터리 | 1 x 12V, 유형 23A |
배터리 충전 시간 | 12의 시간. |
교정 클래스 | III |
교정 값 | 2Kg |
숫자 크기 | 30mm |
디지털 판독 | 2000g |
유형 표시 | LCD |
입력 전압 | 110 ~ 240V AC |
선형성 | +/-2kg |
최대 주변 습도 | 95 % |
맥스. 주변 온도. | 40도 씨 |
최소 주변 온도. | -10도 씨 |
최소 무게 | 40Kg |
전원 공급 장치 | 전원 어댑터 |
제품 데이터 시트 | kern-and-sohn-hfd-6t-3m.pdf |
가독성 | 2000g |
재현성 | 2Kg |
셋팅 시간 | 2 초. |
단위 | Kg |
용량 무게 | 6000kg |
선박 중량 (kg) | 5.5 |
선박 높이 (cm) | 26.5 |
선박 길이 (cm) | 27 |
선박 폭 (cm) | 72.5 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 교정 값 | 선형성 | 최소 무게 | 가독성 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HFD 10T-3M | 5Kg | +/-5kg | 100Kg | 5000g | ₩ 2,164,909 | ||
HFD 1T-4M | 0.5Kg | +/-0.5kg | 10Kg | 500g | ₩ 1,172,659 | ||
HFD 3T-3M | 1Kg | +/-1kg | 20Kg | 1000g | ₩ 1,551,518 | ||
HFD 600K-1M | 0.2Kg | +/-0.2kg | 4Kg | 200g | ₩ 1,190,700 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.