항목 | 크레인 밸런스 |
배터리 | 1 x 12V, 유형 23A |
배터리 충전 시간 | 12의 시간. |
숫자 크기 | 30mm |
디지털 판독 | 100 / 200 / 500g |
유형 표시 | LCD |
입력 전압 | 110 ~ 240V AC |
선형성 | +/-0.2, 0.4, 1kg |
최대 주변 습도 | 95 % |
맥스. 주변 온도. | 40도 씨 |
최소 주변 온도. | -10도 씨 |
전원 공급 장치 | 전원 어댑터 |
제품 데이터 시트 | 컨앤드손-hfd-1t-4.pdf |
가독성 | 100, 200, 500g, 100/200/500g |
재현성 | 0.1, 2, 0.5kg |
셋팅 시간 | 2 초. |
단위 | Kg |
용량 무게 | 300 년 / 600 년 / 1500kg |
선박 중량 (kg) | 10 |
선박 높이 (cm) | 28 |
선박 길이 (cm) | 27 |
선박 폭 (cm) | 74 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 선형성 | 가독성 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
HFD 10T-3 | +/-2, 4, 10kg | 1000, 2000, 5000g, 1000/2000/5000g | ₩ 1,786,050 | ||
HFD 3T-3 | +/-0.4, 1, 2kg | 200, 500, 1000g, 200/500/1000g | ₩ 1,208,740 | ||
HFD 600K-1 | +/-0.1, 0.2, 0.4kg | 50, 100, 200g, 50/100/200g | ₩ 865,963 | ||
HFD 6T-3 | +/-1, 2, 4kg | 500, 1000, 2000g, 500/1000/2000g | ₩ 1,533,477 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.