그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 크레인 동력계 |
정확성 | +/- 0.1% |
생산 능력 | 10,000의 파운드 |
유선 / 무선 | Wireless |
디스플레이 | LED |
마감재 | 양극 |
자재 | 항공 우주 품질 합금강 |
전체 높이 | 16 9 / 64 " |
전체 길이 | 2" |
전체 폭 | 5.5 " |
전원 | 충전지 |
온도. 범위 | -4도 ~ 122도 F (-20도 ~ 50도 C) |
선박 중량 (kg) | 4.39 |
선박 높이 (cm) | 11.94 |
선박 길이 (cm) | 40.64 |
선박 폭 (cm) | 20.32 |
원산지 | US |
모델 | 생산 능력 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 전원 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MSI-7300-1000 | 1000의 파운드 | 13 17 / 32 " | 1.75 " | 5" | 충전지 | ₩ 2,789,115 | |
MSI-7300-2500 | 2500의 파운드 | 141 / 32 " | 1.75 " | 5" | 충전지 | ₩ 2,793,455 | |
MSI-7300-5000 | 5000의 파운드 | 14.031 " | 1.75 " | 5" | 충전지 | ₩ 2,738,172 | |
MSI-7300-10000 | 10,000의 파운드 | 16 9 / 64 " | 2" | 5.5 " | (2) C 알카라인 배터리 | ₩ 2,876,510 | |
MSI-7300-25000 | 25,000의 파운드 | 22 21 / 32 " | 2.5 " | 6.375 " | 충전지 | ₩ 4,172,612 | |
MSI-7300-50000 | 50,000의 파운드 | 25 43 / 64 " | 3.25 " | 7.5 " | 충전지 | ₩ 5,346,145 | |
MSI-7300-100000 | 100,000의 파운드 | 29.75 " | 5.25 " | 8.125 " | 충전지 | ₩ 7,245,315 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.