MSI
필터
작업공구
작업공구 필터
크레인 스케일 및 동력계
최대 100000lb의 정지 하중의 중량 및 압력 등급을 측정하는 데 이상적인 장력 동력계 및 크레인 스케일. 정확한 결과를 제공하는 LED 디스플레이가 장착되어 있습니다.
스케일 액세서리
MSI 크레인 저울 및 동력계와 함께 사용하기에 적합한 배터리 충전기, AC 어댑터, 원격 제어 장치, 걸쇠, 휴대용 케이스 및 USB 케이블 포함
Msi 소개
Rice Lake 브랜드인 MSI는 금속 가공, 물류 및 폐기물 재활용 산업 분야에 사용되는 동력계 및 크레인 저울의 선두 제조업체입니다. 크레인 저울은 매달린 하중의 무게와 압력 등급을 모두 측정하는 데 이상적입니다. MSI 크레인 스케일은 최대 5lb의 하중을 처리하기 위해 1:100000의 궁극적인 안전 계수를 제공하여 OSHA, ANSI 및 ASME 안전 설계 표준을 충족하거나 능가합니다. 브랜드의 4260 시리즈 Port-A-Weigh 크레인 스케일은 상단 리프팅 아이/샤클을 특징으로 합니다. 오버헤드 하중에 쉽게 부착할 수 있는 스러스트 베어링, 회전식 하단 후크 및 가청 경보가 있는 1.2자리 8000인치 LED 디스플레이. 여기에는 원격 디스플레이가 있는 MSI-8000, MSI-8004HD RF 및 MSI-4HD RF 무게 표시기에 연결하기 위한 RF 모뎀과 고온 응용 분야를 위한 열 차폐 방지 기능이 추가로 장착되어 있습니다. MSI는 또한 NEMA 65 / IP 300 등급 환경을 견딜 수 있는 개스킷 실링이 있는 항공기 품질 등급의 알루미늄과 최대 10000시간의 배터리 수명을 제공하는 저전력 소모의 피크 디지털 처리 기술. 이 측정 장치는 각각 최대 5000lb(25000kg) 및 12500lb(XNUMXkg)의 부하를 측정하기 위해 C형 및 D형 알카라인 배터리와 호환됩니다. 다양한 MSI 제품과 AC 어댑터, 리모컨, 충전식 배터리와 같은 관련 액세서리 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
더 알아보기
- 테스크 조명
- 액체 레벨 게이지 및 시력 표시기
- 전기 히터 및 액세서리
- 와이어 관리
- O- 링 및 O- 링 키트
- 방진 장갑 및 랩
- 욕실 싱크
- 수직 핸들 토글 클램프
- 연장 코드 릴
- 내화학성 및 일회용 슬리브
- DINEX 스테인리스 카트
- DIXON DQC CVV 시리즈 먼지 플러그
- COXREELS SW 시리즈 스프링 구동 호스 릴
- BURNDY 크림핏 시리즈 등자
- AUTOQUIP 35 시리즈 더블 와이드 시저 리프트 테이블
- KETT TOOLS 이중 절단 가위
- THOMAS & BETTS 일자형 필립스 팬 헤드 나사
- ANVIL 연속 콘크리트 삽입물
- MARTIN SPROCKET 표준 의무 M-H60 부싱 드럼 풀리
- EATON XT 수동 모터 보호기