항목 | 크레인 스케일 |
정확성 | 2.6 |
생산 능력 | 1320의 파운드 |
유선 / 무선 | Wireless |
디스플레이 | LED |
마감재 | 그린 |
졸업 유형 | 파운드/kg |
자재 | 알류미늄 |
전체 높이 | 24 " |
전체 길이 | 24 " |
전체 폭 | 10.625 " |
전원 | 충전지 |
선박 중량 (kg) | 14.17 |
선박 높이 (cm) | 31.24 |
선박 길이 (cm) | 52.58 |
선박 폭 (cm) | 35.81 |
HS 코드 | 8423820010 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 정확성 | 생산 능력 | 디스플레이 | 졸업 유형 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WT12-05000-EH | 25의 파운드 | 5000의 파운드 | 큰 숫자와 광각 베젤이 있는 12" 다이얼 | 파운드 | 19 13 / 16 " | 13.25 " | 4 9 / 16 " | ₩ 1,808,922 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.