그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 크레인 밸런스 |
배터리 | 3V AA 1.5개 |
배터리 백업 | 40의 시간. |
배터리 충전 시간 | 12의 시간. |
케이스 폭 | 90mm |
숫자 크기 | 23mm |
유형 표시 | LCD |
진동수 | 50 / 60 Hz에서 |
하우징 치수 | 90 X 61 X 255 mm |
하우징 높이 | 255 mm |
하우징 길이 | 61 mm |
입력 전압 | 100에서 240V |
선형성 | +/-2kg |
최대 주변 습도 | 80 % |
맥스. 주변 온도. | 35도 씨 |
최소 주변 온도. | 5도 씨 |
전원 공급 장치 | 전원 어댑터 |
제품 데이터 시트 | 컨앤드손-hfa-3t-3.pdf |
가독성 | 1000g |
재현성 | 1Kg |
셋팅 시간 | 2 초. |
단위 | kg, 파운드, N |
용량 무게 | 3000kg |
선박 중량 (kg) | 2.75 |
선박 높이 (cm) | 12.5 |
선박 길이 (cm) | 31.5 |
선박 폭 (cm) | 38.5 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 하우징 치수 | 하우징 높이 | 하우징 길이 | 선형성 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HFA 10T-3 | 90 X 71.6 X 275 mm | 275 mm | 71.6 mm | +/-10kg | ₩ 2,327,277 | ||
HFA 1T-4 | 90 X 55 X 255 mm | 255 mm | 55 mm | +/-1kg | ₩ 1,226,781 | ||
HFA 5T-3 | 90 X 61 X 255 mm | 255 mm | 61 mm | +/-4kg | ₩ 1,479,354 | ||
HFA 600K-1 | 90 X 55 X 255 mm | 255 mm | 55 mm | +/-0.6kg | ₩ 1,226,781 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.