항목 | 크레인 스케일 |
정확성 | 0.2 파운드 /0.1kg |
생산 능력 | 1000 파운드 /500kg |
유선 / 무선 | 디지털 |
디스플레이 | LED |
마감재 | 부드럽게 |
자재 | 캐스트 알루미늄 |
전체 높이 | 17 45 / 64 " |
전체 길이 | 7 45 / 64 " |
전체 폭 | 5 1 / 64 " |
전원 | 충전지 |
온도. 범위 | 0도 ~ 40도 C / 32도 ~ 104도 F |
UPC | 819309016762 |
선박 중량 (kg) | 5.99 |
선박 높이 (cm) | 19.3 |
선박 길이 (cm) | 46.48 |
선박 폭 (cm) | 35.81 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 온도. 범위 | 정확성 | 생산 능력 | 자재 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 전원 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHS 100A | 15도 ~ 35도 C / 59도 ~ 95도 F | 0.02 파운드 /0.01kg | 100 파운드 /50kg | 플라스틱 | 12 39 / 64 " | 5 13 / 16 " | 2 39 / 64 " | 충전식 배터리, AA 배터리 | ₩ 909,632 | ||
SHS 300A | 15도 ~ 35도 C / 59도 ~ 95도 F | 0.05 파운드 /0.02kg | 300 파운드 /150kg | 플라스틱 | 12 39 / 64 " | 5 13 / 16 " | 2 39 / 64 " | 충전식 배터리, AA 배터리 | ₩ 919,047 | ||
SHS 600A | 15도 ~ 35도 C / 59도 ~ 95도 F | 0.1 파운드 /0.05kg | 600 파운드 /300kg | 플라스틱 | 12 39 / 64 " | 5 13 / 16 " | 2 39 / 64 " | 충전식 배터리, AA 배터리 | ₩ 940,695 | ||
LHS 3000A | 0도 ~ 40도 C / 32도 ~ 104도 F | 0.5 파운드 /0.2kg | 3000 파운드 /1500kg | 캐스트 알루미늄 | 17 45 / 64 " | 7 45 / 64 " | 5 1 / 64 " | 충전지 | ₩ 1,555,050 | ||
LHS 4000A | 0도 ~ 40도 C / 32도 ~ 104도 F | 1 파운드 /0.5kg | 4000 파운드 /2000kg | 캐스트 알루미늄 | 17 45 / 64 " | 7 45 / 64 " | 5 1 / 64 " | 충전지 | ₩ 1,744,050 | ||
IHS 2A | 5도 ~ 40도 C / 41도 ~ 104도 F | 0.5 파운드 /0.2kg | 2000 파운드 /1000kg | 캐스트 알루미늄 | 24 45 / 64 " | 10 13 / 64 " | 8 13 / 32 " | 충전지 | ₩ 2,474,045 | ||
IHS 6A | 5도 ~ 40도 C / 41도 ~ 104도 F | 1 파운드 /0.5kg | 6000 파운드 /3000kg | 캐스트 알루미늄 | 24 45 / 64 " | 10 13 / 64 " | 8 13 / 32 " | 충전지 | ₩ 2,689,050 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.