ADAM EQUIPMENT

Adam Equipment의 광범위한 카탈로그에는 벤치 및 바닥 저울, 크레인 저울 및 동력계 및 해당 액세서리가 포함됩니다. 브랜드의 플랫폼 저울 내구성이 뛰어난 스테인리스 스틸 플랫폼과 기둥에 장착된 ABS 플라스틱 인디케이터가 있어 대부분의 계수 및 계량 응용 분야에 적합합니다. 단위 중량, 총 중량 및 부품 수를 보여주는 대형 백라이트 디스플레이가 있습니다. 색상으로 구분된 키는 가장 자주 사용하는 버튼을 빠르게 인식할 수 있도록 합니다. 아담 장비 크레인 저울 산업 운송 및 생산 작업에서 무겁고 매달린 하중을 계량하기 위한 강력하고 안전한 솔루션을 제공합니다. 그들은 유연성을 향상시키는 회전 후크와 걸쇠와 야외 사용을 위한 밝은 LED 디스플레이를 가지고 있습니다.

상세 보기

견적요청

고려해야 할 사항

상호 참조 대안

Adam Equipment MPN은 동등한 Fervi, Kern & Sohn 및 Vestil 모델 번호에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고가 없거나 구식인 경쟁 제품을 찾고 있다면 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 동등한 Adam 장비 제품을 사용할 수 있습니다.

배송

이러한 Adam Equipment 제품은 소형에서 대형까지 다양합니다. 배송 중 일부 품목이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요할 수 있습니다. 따라서 이러한 품목은 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 택배 배송 및 항공 화물로 배송됩니다.

아담 장비 소개

Adam Equipment의 광범위한 카탈로그에는 벤치 및 바닥 저울, 크레인 저울 및 동력계 및 해당 액세서리가 포함됩니다. 브랜드의 플랫폼 저울 내구성이 뛰어난 스테인리스 스틸 플랫폼과 기둥에 장착된 ABS 플라스틱 인디케이터가 있어 대부분의 계수 및 계량 응용 분야에 적합합니다. 단위 중량, 총 중량 및 부품 수를 보여주는 대형 백라이트 디스플레이가 있습니다. 색상으로 구분된 키는 가장 자주 사용하는 버튼을 빠르게 인식할 수 있도록 합니다. 아담 장비 크레인 저울 산업 운송 및 생산 작업에서 무겁고 매달린 하중을 계량하기 위한 강력하고 안전한 솔루션을 제공합니다. 그들은 유연성을 향상시키는 회전 후크와 걸쇠와 야외 사용을 위한 밝은 LED 디스플레이를 가지고 있습니다.

주요 상품명

핵심 휴대용 소형 저울

핵심 휴대용 소형 저울

코어 휴대용 소형 저울은 내부 부품의 과부하 손상을 방지하는 3점식 ShockProtect 기능을 갖추고 있습니다. 영점 추적 기능은 사용하지 않을 때 디스플레이를 영점으로 되돌려줍니다. 과부하 발생 시 사용자에게 경고음을 울리는 경보음도 있습니다.

Eclipse 분석 저울

Eclipse 분석 저울

Eclipse 분석용 저울은 간편한 조작을 위한 정전식 터치 키패드와 더욱 향상된 안정성을 위한 일체형 구조를 갖추고 있습니다. 컴팩트한 디자인으로 실험실 작업대 공간을 최소화합니다. 수평계와 조절식 받침대가 있어 최적의 계량을 위한 적절한 저울 설정을 보장합니다. ...

결과.

하이랜드 정밀 저울

하이랜드 정밀 저울

하이랜드 정밀 저울은 수많은 연구실과 제조 현장에서 빠르고 정확한 계량을 제공합니다. '항상 켜짐', '항상 꺼짐' 또는 '계량 시에만 켜짐'으로 설정할 수 있는 프로그래밍 가능한 백라이트 디스플레이가 탑재되어 있습니다.

자주 묻는 질문들 (FAQ)

Adam Equipment 저울을 공기 중 오염 물질로부터 보호하는 방법은 무엇입니까?

Adam 장비 커버 먼지로부터 저울을 보호하기 위해.

Adam Equipment 저울은 얼마나 많은 무게를 처리할 수 있습니까?

브랜드 균형 저울 최대 32kg의 하중을 처리할 수 있습니다.

고르지 않은 표면에서 Adam Equipment의 계량 장치를 사용하는 방법은 무엇입니까?

Adam Equipment 방진 테이블 브랜드의 저울을 놓을 수 있는 안정적인 표면을 제공하는 데 사용할 수 있습니다.