RON CRANE SCALES 크레인 동력계
Ron 크레인 스케일 크레인 동력계는 크레인의 후크 또는 리프팅 장비에 가해지는 무게 또는 힘을 측정합니다. 이는 크레인의 리프팅 케이블에 연결된 하중 센서로 구성되어 실시간으로 하중의 무게를 감지하고 표시합니다. 이 동력계는 건설, 제조에 유용합니다....튜링, 배송 및 물류 애플리케이션. 과부하 및 손상을 방지하기 위해 부하 분산을 최적화합니다. 이러한 Ron Crane Scales 동력계는 주로 풍력 터빈 운영자/설치자, 운송 작업자, 안전 검사관, 석유 및 가스 직원 및 해양 작업자가 사용합니다.더 읽기
스타일 | 모델 | 전원 | 생산 능력 | 디스플레이 | 분해능 | 마감재 | 자재 | 전체 높이 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 론 3025 MCW-01 | 1.5V 알카라인 일회용 배터리 | 2000의 파운드 | 디지털 1 "LCD | 1 파운드 /0.5kg | Iridized 및 폴리 우레탄 코팅 | 알류미늄 | 13.2 " | 6.3 " | ₩ 7,204,557 | |
A | 론 3025 MCW-016 | 1.5V 알카라인 일회용 배터리 | 3200의 파운드 | 디지털 1 "LCD | 2 파운드 / 1kg | Iridized 및 폴리 우레탄 코팅 | 알류미늄 | 13.2 " | 6.3 " | ₩ 7,502,792 | |
A | 론 3050 CW-05 | 1.5V 알카라인 일회용 배터리 | 10,000의 파운드 | 디지털 2 "LCD | 5 파운드 / 2kg | Iridized 및 폴리 우레탄 코팅 | 알류미늄 | 16.7 " | 9" | ₩ 10,938,865 | |
B | 론 2501-S10CC | 1.5V 알카라인 일회용 배터리 | 20,000의 파운드 | 디지털 1/2 "LCD | 10 파운드 /5kg | 폴리 우레탄 페인트 | 강철 | 7.7 " | 4" | ₩ 7,959,227 | |
C | 론 2000-S12CC | 1.5V 알카라인 일회용 배터리 | 24,500의 파운드 | 디지털 1/2 "LCD | 10 파운드 /5kg | 폴리 우레탄 페인트 | 강철 | 7.7 " | 3" | ₩ 6,747,300 | |
C | 론 2000-S05CC | 1.5V 알카라인 일회용 배터리 | 10,000의 파운드 | 디지털 1/2 "LCD | 5 파운드 / 2kg | 폴리 우레탄 페인트 | 강철 | 5.8 " | 3" | ₩ 6,037,500 | |
C | 론 2000-S01CC | 1.5V 알카라인 일회용 배터리 | 2000의 파운드 | 디지털 1/2 "LCD | 1 파운드 /0.5kg | 폴리 우레탄 페인트 | 강철 | 4.9 " | 3" | ₩ 5,430,880 | |
A | 론 3025 MCW-010 | 1.5V 알카라인 일회용 배터리 | 20,000의 파운드 | 디지털 1 "LCD | 10 파운드 /5kg | Iridized 및 폴리 우레탄 코팅 | 알류미늄 | 21.8 " | 6.3 " | ₩ 9,809,905 | |
A | 론 3025 MCW-05 | 1.5V 알카라인 일회용 배터리 | 10,000의 파운드 | 디지털 1 "LCD | 5 파운드 / 2kg | Iridized 및 폴리 우레탄 코팅 | 알류미늄 | 16.7 " | 6.3 " | ₩ 7,863,817 | |
A | 론 3025 MCW-03 | 1.5V 알카라인 일회용 배터리 | 6000의 파운드 | 디지털 1 "LCD | 2 파운드 / 1kg | Iridized 및 폴리 우레탄 코팅 | 알류미늄 | 15.7 " | 6.3 " | ₩ 7,659,750 | |
A | 론 3050 CW-03 | 1.5V 알카라인 일회용 배터리 | 6000의 파운드 | 디지털 2 "LCD | 2 파운드 / 1kg | Iridized 및 폴리 우레탄 코팅 | 알류미늄 | 15.7 | 9" | ₩ 9,574,705 | |
A | 론 3050 CW-016 | 1.5V 알카라인 일회용 배터리 | 3200의 파운드 | 디지털 2 "LCD | 2 파운드 / 1kg | Iridized 및 폴리 우레탄 코팅 | 알류미늄 | 13.2 " | 9" | ₩ 9,150,890 | |
A | 론 3050 CW-01 | 1.5V 알카라인 일회용 배터리 | 2000의 파운드 | 디지털 2 "LCD | 1 파운드 /0.5kg | Iridized 및 폴리 우레탄 코팅 | 알류미늄 | 13.2 " | 9" | ₩ 8,978,235 | |
B | 론 2501-S50CC | 1.5V 알카라인 일회용 배터리 | 100,000의 파운드 | 디지털 1/2 "LCD | 50 파운드 / 20kg | 폴리 우레탄 페인트 | 강철 | 12.6 " | 4" | ₩ 10,824,852 | |
B | 론 2501-S25CC | 1.5V 알카라인 일회용 배터리 | 50,000의 파운드 | 디지털 1/2 "LCD | 20 파운드 / 10kg | 폴리 우레탄 페인트 | 강철 | 9.4 " | 4" | ₩ 9,027,795 | |
B | 론 2501-S05CC | 1.5V 알카라인 일회용 배터리 | 10,000의 파운드 | 디지털 1/2 "LCD | 5 파운드 / 2kg | 폴리 우레탄 페인트 | 강철 | 5.8 " | 4" | ₩ 8,149,540 | |
C | 론 2000-S20CC | 1.5V 알카라인 일회용 배터리 | 40,000의 파운드 | 디지털 1/2 "LCD | 20 파운드 / 10kg | 폴리 우레탄 페인트 | 강철 | 8.7 " | 3" | ₩ 7,294,472 | |
A | 론 3050 CW-10 | 1.5V 알카라인 일회용 배터리 | 20,000의 파운드 | 디지털 2 "LCD | 10 파운드 /5kg | Iridized 및 폴리 우레탄 코팅 | 알류미늄 | 21.8 " | 9" | ₩ 11,609,465 | |
D | 론 2501DO-S25CC | 3-AA | 50,000의 파운드 | 디지털 핸드 헬드 | 20 파운드 / 10kg | 폴리 우레탄 페인트 | 강철 | 9.4 " | 3.4 " | ₩ 9,726,850 | |
D | 론 2501DO-S05CC | 3-AA | 10,000의 파운드 | 디지털 핸드 헬드 | 5 파운드 / 2kg | 폴리 우레탄 페인트 | 강철 | 5.8 " | 4" | ₩ 8,832,967 | |
D | 론 2501DO-S10CC | 3-AA | 20,000의 파운드 | 디지털 핸드 헬드 | 10 파운드 /5kg | 폴리 우레탄 페인트 | 강철 | 7.7 " | 4" | ₩ 8,658,282 | |
D | 론 2501DO-S50CC | 3-AA | 100,000의 파운드 | 디지털 핸드 헬드 | 50 파운드 / 20kg | 폴리 우레탄 페인트 | 강철 | 12.6 " | 4.5 " | ₩ 11,655,769 |
작동 메커니즘
- 동력계를 시동하기 전에 사용하려는 샤클이 시스템에 적합한지 확인하십시오.
- 확인 후 전원 키를 눌러 시스템을 켜세요.
- 디스플레이에는 BATT가 표시된 다음 표시기의 남은 배터리 수명(백분율), 로드 셀, 측정 단위가 표시됩니다.
- 그 후, 현재 중량 값이 표시됩니다.
- 이제 시스템을 로딩하기 전 '제로' 버튼을 눌러주세요.
- 그 후 시스템은 GROSS를 읽은 다음 0을 읽습니다.
- 이제 크레인을 적재할 수 있으며 동력계는 정확한 적재 값을 표시합니다.
- 시스템 작업이 끝나면 전원 버튼을 눌러 시스템을 끄십시오.
- 마지막으로 로드 셀과 표시기를 모두 휴대용 케이스나 다른 적절한 보관 장소에 보관하십시오.
특징
- Ron 크레인 스케일 크레인 동력계에는 로드 셀의 굽힘 응력을 제거하기 위해 90도 오프셋 걸쇠 구멍이 있습니다.
- 통합형 디스플레이와 휴대용 디스플레이 변형으로 모두 제공됩니다.
- 이러한 경량 동력계에는 내구성을 위해 고급 항공우주강으로 제작된 로드 셀 본체가 있습니다.
- 컴팩트한 크기로 인해 헤드룸 손실이 최소화됩니다.
- 또한 이러한 동력계를 사용하면 측정 단위를 미터톤, 쇼트톤(2000lbs), kg, Ib 등으로 변경할 수 있습니다.
- 견고한 디자인을 갖추고 있으며 저크를 처리할 수 있는 충격 흡수 메커니즘이 장착되어 있습니다.
- 이러한 Ron 크레인 스케일 동력계는 2000~100000lb 범위의 부하 용량으로 제공됩니다.
- 한 번 충전으로 최대 2000시간까지 작동할 수 있습니다.
- Ron 2501-S05CC 동력계 에는 사용자가 스마트폰, 태블릿 또는 노트북을 사용하여 원격으로 작동할 수 있는 고급 통신 소프트웨어가 탑재되어 있습니다.
- 일부 모델에는 운반 중에 악기를 안전하게 보관할 수 있도록 Pelican 휴대용 케이스가 함께 제공됩니다.
표준 및 승인
- ASME
- IEC
자주하는 질문
배터리를 교체하거나 충전할 시기가 언제인지 어떻게 알 수 있나요?
배터리는 다음과 같이 충전되어야 합니다.
- 기기를 처음 사용하기 전.
- 마지막 충전 후 XNUMX개월 이상 경과한 경우.
- Ron 동력계가 표시되면 LO:BAT (배터리 부족)이 화면에 나타납니다.
이 동력계는 실외 사용에 안전합니까?
예, Ron 동력계는 IP65 등급이므로 실외 환경에서 사용하기에 이상적입니다.
Ron Crane Scale 동력계에서 총 중량 값과 순 중량 값 사이를 전환하는 방법은 무엇입니까?
- Ron 동력계에는 슬링, 족쇄 또는 컨테이너로 인해 시스템에 무게가 있는 경우에도 사용자가 디스플레이에 XNUMX이 표시되는지 확인할 수 있는 Tare 기능이 장착되어 있습니다. 이 기능을 사용하면 순중량의 화물만 필요할 때 작업자가 컨테이너의 무게를 뺄 필요가 없습니다.
- Tare 모드를 사용하려면 시스템에 용기를 로드한 다음 TARE를 누르십시오.
- 이제 화면이 표시됩니다 NET, 그 다음 값 0.
- XNUMX 표시는 시스템이 현재 Net 모드에 있음을 의미합니다.
- 시스템이 표시됩니다 NET XNUMX분마다 한 번씩 화면에 표시되어 운영자에게 Net 모드에 있음을 알려줍니다.
- 이제 Net 모드를 종료하려면 TARE를 다시 누르십시오.
- 디스플레이에 심한, 시스템이 다시 총 모드로 돌아왔음을 나타냅니다.
- Gross 모드와 Net 모드 사이를 전환하면 MAX가 지워집니다.
이 동력계를 얼마나 자주 교정해야 합니까?
Ron 동력계는 국내법에 달리 명시되지 않는 한 매년 교정되어야 합니다.
이 동력계는 모든 사이클에 대해 최대 등록 하중을 표시합니까?
예, Ron Crane Scales의 이러한 동력계에는 사용자가 시스템을 마지막으로 켜거나 총/순 모드가 변경된 이후 기록된 최고 중량을 저장할 수 있는 MAX(피크 홀드) 옵션이 있습니다.
디스플레이가 나타날 때까지 MAX 키를 누르십시오. :M:AX. 이제 마지막 MAX 재설정 이후 약 XNUMX초 동안 기록된 최대 부하가 숫자 사이에 콜론과 함께 표시됩니다. 그 후 시스템은 이제 새로운 작업을 수행할 준비가 되었음을 알리는 경고음과 함께 현재 값으로 돌아갑니다.
Ron Crane Scales 동력계의 정확도는 얼마나 됩니까?
정확도는 +/- 0.1%입니다.