RON CRANE SCALES RON 3025 MCW-03 기중기 동력계 알루미늄 14.7 인치 높이
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 크레인 동력계 |
정확성 | + / - 0.1 % |
생산 능력 | 6000의 파운드 |
유선 / 무선 | Wireless |
디스플레이 | 디지털 1 "LCD |
마감재 | Iridized 및 폴리 우레탄 코팅 |
졸업 유형 | 파운드/kg |
자재 | 알류미늄 |
전체 높이 | 15.7 " |
전체 길이 | 6.3 " |
전체 폭 | 5" |
전원 | 1.5V 알카라인 일회용 배터리 |
분해능 | 2 파운드 / 1kg |
온도. 범위 | -15도 F ~ +175도 F (-25도 C ~ +80도 C) |
선박 중량 (kg) | 9.9 |
선박 높이 (cm) | 17.78 |
선박 길이 (cm) | 40.64 |
선박 폭 (cm) | 20.32 |
HS 코드 | 9031808085 |
원산지 | IL |
모델 | 전원 | 생산 능력 | 디스플레이 | 분해능 | 마감재 | 자재 | 전체 높이 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
론 3050 CW-01 | 1.5V 알카라인 일회용 배터리 | 2000의 파운드 | 디지털 2 "LCD | 1 파운드 /0.5kg | Iridized 및 폴리 우레탄 코팅 | 알류미늄 | 13.2 " | 9" | ₩ 9,629,165 | |
론 3050 CW-016 | 1.5V 알카라인 일회용 배터리 | 3200의 파운드 | 디지털 2 "LCD | 2 파운드 / 1kg | Iridized 및 폴리 우레탄 코팅 | 알류미늄 | 13.2 " | 9" | ₩ 9,814,332 | |
론 3050 CW-03 | 1.5V 알카라인 일회용 배터리 | 6000의 파운드 | 디지털 2 "LCD | 2 파운드 / 1kg | Iridized 및 폴리 우레탄 코팅 | 알류미늄 | 15.7 | 9" | ₩ 10,268,877 | |
론 3050 CW-05 | 1.5V 알카라인 일회용 배터리 | 10,000의 파운드 | 디지털 2 "LCD | 5 파운드 / 2kg | Iridized 및 폴리 우레탄 코팅 | 알류미늄 | 16.7 " | 9" | ₩ 10,423,612 | |
론 3050 CW-10 | 1.5V 알카라인 일회용 배터리 | 20,000의 파운드 | 디지털 2 "LCD | 10 파운드 /5kg | Iridized 및 폴리 우레탄 코팅 | 알류미늄 | 21.8 " | 9" | ₩ 11,614,102 | |
론 3025 MCW-01 | 1.5V 알카라인 일회용 배터리 | 2000의 파운드 | 디지털 1 "LCD | 1 파운드 /0.5kg | Iridized 및 폴리 우레탄 코팅 | 알류미늄 | 13.2 " | 6.3 " | ₩ 7,360,272 | |
론 3025 MCW-016 | 1.5V 알카라인 일회용 배터리 | 3200의 파운드 | 디지털 1 "LCD | 2 파운드 / 1kg | Iridized 및 폴리 우레탄 코팅 | 알류미늄 | 13.2 " | 6.3 " | ₩ 7,609,350 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.