KERN AND SOHN HFC 시리즈 소형 크레인 저울
필터
유형을 표시 : LCD , 하우징 재질: 금속 , 입력 전압: 100에서 240V , 최대. 주변 습도: 80 % , 맥스. 주변 온도.: 35도 씨 , 전원 공급 장치: 전원 어댑터 , 정착 시간: 2 초. , 단위: kg, 파운드, N
스타일 | 모델 | 하우징 치수 | 하우징 높이 | 하우징 길이 | 선형성 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HFC 1T-4 | 90 X 55 X 255 mm | 255 mm | 55 mm | +/-1kg | ₩ 1,930,377 | |
B | HFC 600K-1 | 90 X 55 X 255 mm | - | 55 mm | +/-0.4kg | ₩ 1,930,377 | |
C | HFC 3T-3 | 90 X 61 X 255 mm | 255 mm | 61 mm | +/-2kg | ₩ 2,056,663 | |
D | HFC 5T-3 | 90 X 61 X 255 mm | 255 mm | 61 mm | +/-4kg | ₩ 2,200,990 | |
E | HFC 10T-3 | 90 X 71.6 X 275 mm | 275 mm | 71.6 mm | +/-10kg | ₩ 3,048,913 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 잠금 클램프
- 잠금 자물쇠
- 휴대용 페인트 분무기
- 유리 섬유 작업 플랫폼
- 음성 데이터 하우징
- 나사
- 사포
- 펌프
- 소매 카트 및 트럭
- 용접 오븐 및 액세서리
- QORPAK 클로저 9mm 폴리 프로필렌
- KOHLER 머플러 키트
- ELGA 정수 시스템
- HUMBOLDT 테스트 체 황동 프레임
- ANVIL 표준 아연 도금 CW 니플
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000 표준 볼 밸브 카트리지, EPDM
- WRIGHT TOOL 1/4인치 드라이브 세트
- MALCO 핸드 시머
- TB WOODS 암 커플링 허브
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E30 크기, MSFD 웜/웜 이중 감속 감속기