항목 | 부하 표시기 |
공칭 하중의 정확도 | -/+0.25% |
배터리 타입 | AA |
생산 능력 | 4,000의 파운드. |
색상 | 은 |
디스플레이 높이 | 1 1 / 2 " |
디스플레이 너비 | 2 1 / 2 " |
높이 | 8 3 / 4 " |
인덱싱 정확도 | 11의 파운드. |
길이 | 1 1 / 2 " |
부하 용량 | 4000의 파운드. |
자재 | 알류미늄 |
측정 단위 | 마다 |
배터리의 수 | 3 |
작동 온도 범위 | 14도 104도까지 에프 |
핀 직경 | 7 / 8 " |
핀 구멍 깊이 | 1" |
핀 구멍 직경 | 7 / 8 " |
전원 | 배터리 |
Precision | 33의 파운드. |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-dli-4.pdf |
폭 | 3 5 / 8 " |
선박 중량 (kg) | 0.9 |
선박 높이 (cm) | 22.23 |
선박 길이 (cm) | 3.81 |
선박 폭 (cm) | 9.21 |
HS 코드 | 9031808085 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 공칭 하중의 정확도 | 인덱싱 정확도 | 부하 용량 | 핀 구멍 깊이 | 핀 구멍 직경 | Precision | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLI-05 | -/+0.2% | 1.1의 파운드. | 500의 파운드. | 5 / 8 " | 1 / 2 " | 4.4의 파운드. | ₩ 1,289,298 | ||
DLI-1 | -/+0.1% | 1.1의 파운드. | 1000의 파운드. | 5 / 8 " | 1 / 2 " | 9의 파운드. | ₩ 1,313,989 | ||
DLI-14 | -/+0.16% | 20의 파운드. | 14000의 파운드. | 1" | 1" | 100의 파운드. | ₩ 1,718,843 | ||
DLI-2 | -/+0.2% | 4.4의 파운드. | 2000의 파운드. | 5 / 8 " | 1 / 2 " | 18의 파운드. | ₩ 1,331,374 | ||
DLI-7 | -/+0.16% | 11의 파운드. | 7000의 파운드. | 1" | 7 / 8 " | 55의 파운드. | ₩ 1,577,545 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.